Бургија за бетон Plus-Quadro-D10,0-L160/100mm

274 ден me TVSH
274 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеално решение за арматури, со четири сечила и четири спирали кои овозможуваат прецизно дупчење и брзо отстранување на прашината.

PGM сертифицирано

 Прецизно изработени дупки кои се оптимални за употреба со анкери.

 Брзо отстранување на прашината за поголема брзина на дупчење, без затнување и со зголемена стабилност.

  • Геометрија со 4 сечила

 5–11 mm: со центрирачки врв за стабилно центрирање во една операција.

 12–26 mm: повеќеделен карбиден елемент за побрз напредок при дупчењето.

  • Дизајн со 4 спирали
  • Технологија на вакуумско лемење

 

 

 

intelisale.product.documents
Shifra: 0648761016
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Инструкции

Двојно сечило: 2 сечила формираат агол од 180°, што создава поширока површина за закачување на арматурата.

 Четворно сечило: 4 сечила формираат агол од само 90°, што создава значително помала површина за закачување. Бургијата не се запира при контакт со арматурата.

  • Брзина на дупчење (систем на поени): 2 од 4 поени
  • Мазност при работа (систем на поени): 3 од 4 поени
  • Точност (систем на поени): 3 од 4 поени
  • Јачина при арматура (систем на поени): 2 од 4 поени
  • Број на сечила: 4
  • Број на спирали: 4
  • Држач за алатката: Погоден за SDS-plus
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Дијаметар (Ø)10 mm
Должина160 mm
Работна должина100 mm
*
*
*

Инструкции

Двојно сечило: 2 сечила формираат агол од 180°, што создава поширока површина за закачување на арматурата.

 Четворно сечило: 4 сечила формираат агол од само 90°, што создава значително помала површина за закачување. Бургијата не се запира при контакт со арматурата.

  • Брзина на дупчење (систем на поени): 2 од 4 поени
  • Мазност при работа (систем на поени): 3 од 4 поени
  • Точност (систем на поени): 3 од 4 поени
  • Јачина при арматура (систем на поени): 2 од 4 поени
  • Број на сечила: 4
  • Број на спирали: 4
  • Држач за алатката: Погоден за SDS-plus
Specifikimet e produkteve.
Дијаметар (Ø)10 mm
Должина160 mm
Работна должина100 mm