Бургија за бетон Red Stripe SDS Max 4 с.28x540x400

4 592 ден me TVSH
4 592 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Дијаметар: 28 мм
  • Вкупна должина: 540 мм
  • Работна должина: 400 мм
  • Дизајн: 4 спирали за ефикасно отстранување на прашината при дупчење
  • Материјал: Висококвалитетен челик за долготрајна издржливост
intelisale.product.documents
Shifra: 0647772854
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

Оваа бургија е идеална за професионална употреба при дупчење на бетон, армиран бетон, камен и други тврди градежни материјали.

Предности:

  • Обезбедува брзо и прецизно дупчење благодарение на специјалниот дизајн со 4 спирали
  • Долготрајна издржливост и отпорност на абење
  • Погодна за употреба со стандардни дупчалки со SDS-Max прифат
*
*
*

Примена:

Оваа бургија е идеална за професионална употреба при дупчење на бетон, армиран бетон, камен и други тврди градежни материјали.

Предности:

  • Обезбедува брзо и прецизно дупчење благодарение на специјалниот дизајн со 4 спирали
  • Долготрајна издржливост и отпорност на абење
  • Погодна за употреба со стандардни дупчалки со SDS-Max прифат