Makineri dhe pajisje për bateri

Popular products from category Makineri dhe pajisje për bateri

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Vrima me goditje ABH 18V, vetëm pure M-Cube.

5701432000

Trapanja me goditje kompakte pa tela ABH 18V, vetëm makinë me kub M

 

 

 

requestavailability.successmessage

Bateri rezervë LI-ion 8Ah

5717801803

 

Bateri për veglat pa tela, 8Ah.

 

requestavailability.successmessage

Ndikim Div

5701406000

Driferues pa kabllo 1/2 ASS 18V kompakt, vetëm makinë me kub M

requestavailability.successmessage

Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic,само машина

5717528010

Лесна и компактна батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во бетон.

• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Напојување и тежина: 18 V | SOLO варијанта без батерија | Тежина 3,06 kg со батерија

requestavailability.successmessage

M-Cube Батериска сабјарка AFS18 Compact 18V, само машина

5701412000

Батериска сабјарка од 18 V за сечење дрво и демонтажни работи.

• Капацитет на сечење: Дрво до 255 mm
• Брзина: 0–3.200 од./мин.
• Должина на одот: 28 mm
• Прифат: Брзозаменлив прифат за алат
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

requestavailability.successmessage

Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic -1/4" и 1/2"

5717532012

Мултифункционален батериски ударен одвртувач од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.

• Вртежен момент: 315 Nm | Погоден за завртки M12–M22
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат и 1/4" хексагонален приклучок
• Режими: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин. | 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, ремен за носење, клип за битови и BMC куфер

requestavailability.successmessage

Stërvitëse pa kabllo BHD 18 BL, 2x4Ah

5717506012
Kaçavidë shpuese shumë e fuqishme dhe kompakte me shpuese deri në 13 mm. Kjo stërvitje ka një motor të integruar me induksion (pa furça), avantazhet kryesore të të cilit janë kostot më të ulëta të mirëmbajtjes dhe një jetë më e gjatë pune. Aftësia për të

requestavailability.successmessage

M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah

5701405008

Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина

requestavailability.successmessage

Makineri dhe pajisje për bateri

Close
Filter by Clear All