producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Батериска сабјарка од 18 V за сечење дрво и демонтажни работи.
• Капацитет на сечење: Дрво до 255 mm• Брзина: 0–3.200 од./мин.• Должина на одот: 28 mm• Прифат: Брзозаменлив прифат за алат• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
requestavailability.successmessage
Заштита и мотор
Системот за заштита од преоптоварување и прегревање ја исклучува машината при прекумерно оптоварување. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување, а заштитната решетка на вентилациските отвори го намалува навлегувањето струготини.
Ракување и регулирање
Машината се стартува само по претходно отклучување. Осцилаторното движење се вклучува или исклучува со регулаторско тркалце, а меката рачка овозможува сигурен зафат.