Makina me bateri
Popular products from category Makina me bateri
Батериска дупчалка одвртувач ABS16 Power BL, 2X2Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 16 V за дупчење и завртување, со Brushless мотор (без четкици), пиштолска конструкција и метален футер од 10 mm.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 40 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Метален футер од 10 mm
• Напојување: 16 V
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, брз полнач и цврст пластичен куфер со сунѓерест вметок
M-Cube Батериско радио BR18 DAB+, SOLO
Батериско радио BR18 DAB+ од 18 V за репродукција на звук на работното место.
• Поврзување и прием: DAB/DAB+ | FM 87,5–108 MHz | Bluetooth | AUX | USB
• Звучен систем: Два звучници од 2" по 10 W | Сабвуфер од 6" со 30 W
• Напојување: 18 V/DC | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: 258 × 238 × 245 mm
• Тежина: 4,8 kg со батерија
M-Cube Батериска лед светилка POWERQUAD-M, SOLO
Батериска LED-светилка од 18 V со широк сноп на светлина за работни простории и темни зони.
• Осветлување: Светлосен флукс 200–4.000 lm | Боја на светлина 5.000 K
• Регулирање: Бесстепено затемнување од 5% до 100% | Шест позиции на аголот на емитување
• Заштита: IP20 | IP54 со капак | IK08
• Конструкција: 300 × 320 × 140 mm | Работна температура −15 до 40 °C
• Напојување: 18 V/DC | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Пиштол за поп нитни ANG18 Compact, SOLO
Батериски пиштол за поп-нитни од 18 V за монтажа на метални елементи.
• Примена: Слепи нитни од различни материјали
• Капацитет: Нитни со дијаметар од 2,4 до 4,8 mm
• Сила на поставување: 19.600 N
• Напојување: 18 V M-CUBE | SOLO варијанта без батерија
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици) | LED-светла за работната површина
M-Cube Батериски брз завртувач ATS18 Autom., SOLO
Лесен и компактен батериски брз завртувач од 18 V за сувомонтажни работи.
• Прифат: 1/4" брзозаменлив прифат за битови
• Автоматска функција: Моторот се активира со притисок при поставување на завртката
• Регулирање: Граничник за длабочина за прецизно завртување
• Брзина: 0–5.000 врт./мин.
• Испорака: Без батерии и без дополнителни додатоци
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач ABS18 P. Combi, SOLO
Батериска ударна дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување, дупчење и ударно дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 / 60 Nm
• Брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Ударна функција: До 32.000 уд./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Испорака: Без батерии и без дополнителна опрема
M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP12 C., SOLO
Компактен батериски пиштол од 12 V за нанесување лепила и заптивни маси од картуши и салами.
• Примена: Лесни до средни задачи со лепила и заптивни маси
• Сила: 1.780 N
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: Компактен пиштол за картуши и салами
• Ракување: Наменет за контролирано нанесување материјал
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач. ABS12 C., 2X2Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за прецизно дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 0,8–10 mm | Прифат 3/8" × 24 UNF
• Капацитет: Дупчење во челик до 10 mm | Завртки до 6 mm
• Испорака: Две батерии од 2 Ah
M-Cube Батeриски одвртувач ASS12-1/4, SOLO
Екстремно компактен батериски одвртувач од 12 V за лесни задачи на завртување и дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Прифат: 1/4" внатрешен шестаголник за брза промена на битови
• Функции: Електронска заштита на моторот | LED-светло
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic -1/4" и 1/2"
Мултифункционален батериски ударен одвртувач од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.
• Вртежен момент: 315 Nm | Погоден за завртки M12–M22
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат и 1/4" хексагонален приклучок
• Режими: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин. | 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, ремен за носење, клип за битови и BMC куфер
Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic 1/4-1/2, само машина
Мултифункционален батериски ударен одвртувач ASS18 од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.
• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 315 Nm
• Прифат: 1/4" внатрешен шестостран и 1/2" надворешен квадрат
• Брзини: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин.
• Ударна функција: 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батериска сабјарка AFS18 Compact 18V, само машина
Батериска сабјарка од 18 V за сечење дрво и демонтажни работи.
• Капацитет на сечење: Дрво до 255 mm
• Брзина: 0–3.200 од./мин.
• Должина на одот: 28 mm
• Прифат: Брзозаменлив прифат за алат
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија
M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah
Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина
Бат. Ударен Одвртувач ASS18 1/2, 2X5Ah
Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување.
• Примена: Завртување и одвртување
• Тип: Батериски ударен одвртувач ASS18
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah
Батериски ударен одвртувач 1/2'', ASS 18 само машина
Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување на завртки до M22.
• Примена: Завртки до M22
• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 1.000 Nm
• Прифат: 1/2" квадратен погон од 13 mm со прстен за задржување
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со мали потреби за одржување
• Функции и испорака: LED-светло | Ергономска рачка со мек зафат | Само машина (SOLO)
Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W, само машина
Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Клуч и странична рачка | SOLO варијанта без батерија
Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic,само машина
Лесна и компактна батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во бетон.
• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Напојување и тежина: 18 V | SOLO варијанта без батерија | Тежина 3,06 kg со батерија
Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W,2х5Ah
Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, BMC куфер, клуч и странична рачка
Drujse goditëse me bateri ABH18 Light Classic 2x5Ah
Батериски одвртувач BCSD 3 - 3,6V, 3Nm
Компактен батериски одвртувач од 3,6 V за завртување со различни приклучоци.
• Вртежен момент: Максимален момент на одвртување 3 Nm
• Брзина: 2.200 врт./мин. без оптоварување
• Батерија: 3,6 V | Капацитет 850 mAh
• Полнење: 5 V, 900 mAh | Време на полнење 60–90 минути
• Опрема и функции: Различни приклучоци, лизгачка глава, LED-светло и заштитна торбичка
- 1
- 2