Arpion ZEBRA 3/4'', 72 dhëmbë, L 545mm

11 399 ден me TVSH
11 399 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 60 mm

  • Приклучок: Хексагонален 1/4 инчи

  • Магнет: Силен магнет за сигурно држење на битовите

  • Механизам за брза промена: Овозможува лесна и брза замена на битовите без потреба од дополнителни алатки

  • Материјал: Висококвалитетен челик за долготрајност и издржливост

intelisale.product.documents
Shifra: 071514101
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

  • Универзална употреба: Погоден за различни типови на битови со хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Ефикасност: Овозможува брза и лесна промена на битовите, што ја зголемува продуктивноста при работа

  • Компатибилност: Може да се користи со рачни и електрични шрафцигери

Овој универзален држач за битови е идеален за професионалци и домашни мајстори кои бараат ефикасност и брзина при менување на битовите за различни задачи.

*
*
*

Примена:

  • Универзална употреба: Погоден за различни типови на битови со хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Ефикасност: Овозможува брза и лесна промена на битовите, што ја зголемува продуктивноста при работа

  • Компатибилност: Може да се користи со рачни и електрични шрафцигери

Овој универзален држач за битови е идеален за професионалци и домашни мајстори кои бараат ефикасност и брзина при менување на битовите за различни задачи.