Dorezë teleskopike me magnet, 155 - 670 mm

1 484 ден me TVSH
1 484 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

 

  • Должина: Прилагодлива од 155 mm до 670 mm

  • Магнетна сила: Способност за подигнување на предмети до 500 g

  • Дизајн: Опремена со клип за џеб за лесно носење и игла за прилагодување на млазниците за перење

  • Материјал: Висококвалитетен материјал за долготрајност и издржливост

intelisale.product.documents
Shifra: 07153496
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигнување на метални предмети во тешко достапни места

  • Домашна употреба: Корисна за собирање на метални предмети како што се завртки или клинци кои паднале на непристапни места

  • Индустриски апликации: Погодна за употреба во работилници и фабрики за подигнување на мали метални делови

 

Оваа телескопска рачка со магнет е практичен алат кој овозможува лесно подигнување на метални предмети од тешко достапни места, благодарение на нејзината прилагодлива должина и силен магнет.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигнување на метални предмети во тешко достапни места

  • Домашна употреба: Корисна за собирање на метални предмети како што се завртки или клинци кои паднале на непристапни места

  • Индустриски апликации: Погодна за употреба во работилници и фабрики за подигнување на мали метални делови

 

Оваа телескопска рачка со магнет е практичен алат кој овозможува лесно подигнување на метални предмети од тешко достапни места, благодарение на нејзината прилагодлива должина и силен магнет.