Shirit tahografi, i kombinuar, 100 km/h-24/4EC 4K

9 ден me TVSH
9 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

100EC =100km/h комбинирана лента

 

  • Дозволена примена на сите тахографи на Европската Унија.
  • Дозволена примена на целиот простор на Европската Унија.
  • Изработка во согласност со стандардот DIN ISO 9001.
  • Автоматските ленти може електронски да се проценат.
  • Постапка на длабоко печатење - јасни контури.
  • Отпорност на абење - тахографот не се оштетува поради нечистотија.
  • Броевите E1 на новите типови тахографи автоматски се прикажуваат на лентите со дијаграм.

 

Мото-метар број : 517.601.0001

                              664.910.1480

 

Kienzle број : 100-24 EC 4K

Поле на примена : 

Камиони : постари модели + MB Actros

Автобуси : постари модели

intelisale.product.documents
Shifra: 085003100
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 100.

Pack.

100 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

100EC =100km/h korsi e kombinuar

 

  • Zbatimi i lejuar i të gjithë tahografëve të Bashkimit Evropian.
  • Zbatimi i lejuar në të gjithë zonën e Ba
*
*
*

100EC =100km/h korsi e kombinuar

 

  • Zbatimi i lejuar i të gjithë tahografëve të Bashkimit Evropian.
  • Zbatimi i lejuar në të gjithë zonën e Ba