Shirit tahografi, automatik, 180-24 EC 4B

9 ден me TVSH
9 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

140EC = 140km/h комбинирана лента

 

  • Дозволена примена на сите тахографи на Европската Унија.
  • Дозволена примена на целиот простор на Европската Унија.
  • Изработка во согласност со стандардот DIN ISO 9001.
  • Автоматските плочи може електронски да се проценат.
  • Постапка на длабоко печатење - јасни контури.
  • Отпорност на абење - тахографот не се оштетува поради нечистотија.
  • Броевите E1 на новите типови тахографи автоматски се прикажуваат на лентите со дијаграм.

 

Мото-метар број : 517.601.4001

Kienzle број : 140-24 EC 4K

Поле на примена : 

Камиони : мали транспортери и товарни возила.

Автобуси : превоз на патници, од сите познати производители.

intelisale.product.documents
Shifra: 085009180
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 100.

Pack.

100 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

140EC = 140 km/h korsi e kombinuar

 

  • Zbatimi i lejuar i të gjithë tahografëve të Bashkimit Evropian.
  • Zbatimi i lejuar në të gjithë zonën e
*
*
*

140EC = 140 km/h korsi e kombinuar

 

  • Zbatimi i lejuar i të gjithë tahografëve të Bashkimit Evropian.
  • Zbatimi i lejuar në të gjithë zonën e