Komplet ORSY ASSY av. dhe kunjat ZEBRA Shark, 1000 palë.

9 950 ден me TVSH
9 950 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 

  • Прифат : AW
  • Материјал : поцинкуван челик.
  • Делови : 1.000 парчиња

 

Состав:

Assy самобушечка завртка 4 x 40 - 100 парчиња - број на артикл : 0151020403 

Assy самобушечка завртка 3.5 x 40 - 200 парчиња - број на артикл: 0151023503 

Assy самобушечка завртка 4.5 x 50 - 100 парчиња - број на артикл: 0151024505

Assy самобушечка завртка 4.5 x 60 - 100 парчиња - број на артикл: 0151024507

Zebra Shark типла 5 x 28 - 300 парчиња - број на артикл : 09062052

Zebra Shark типла 6 x 35 - 200 парчиња - број на артикл : 090620635

Пластична преграда за куфер 4.4.1 - 1 парче - број на артикл : 5581003001

Куфер 4.4.1 - 1 парче - број на артикл : 5581020000

 

 

intelisale.product.documents
Shifra: 5964015101
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

 

  • Pranimi : AW
  • Material: çelik i galvanizuar.
  • Pjesë: 1000
*
*
*

 

  • Pranimi : AW
  • Material: çelik i galvanizuar.
  • Pjesë: 1000