producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.
requestavailability.successmessage
Карактеристики:
ABS куќиште со добри површини за сигурен зафат.
Два извора на светлина – главно работно и насочено SPOT светло.
Степен на заштита од вода IPX6 и заштита од удари IK07.
Силен магнет на основата на ламбата.
Кука на задната страна со можност за подесување на аголот на ротација до 360°.
Зглоб на основата овозможува ротација на телото на ламбата до 180° за постигнување соодветна работна позиција.
Индикатор за наполнетост на батеријата – 4 диоди.
USB-C приклучок за полнење.
Работно светло – 4W, COBСветлосен флукс: 400 / 120 lm
SPOT светло – 2W, SMDСветлосен флукс: 200 lm
Време на работа:
Работно светло: 3 ч / 9 ч
SPOT светло: 5 ч
Боја на светлина: до 7.500 K
Време на полнење: 2,5 ч
Батерија: Полимерна литиумска 3.7 V, 2200 mAh
Димензии: 166 × 48 × 30 мм
Маса: 197 г
Се испорачува со: USB кабел