LED светилка mini

2 290 ден me TVSH
2 290 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.

intelisale.product.documents
Shifra: 5827940370
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Карактеристики:

  • ABS куќиште со добри површини за сигурен зафат.

  • Два извора на светлина – главно работно и насочено SPOT светло.

  • Степен на заштита од вода IPX6 и заштита од удари IK07.

  • Силен магнет на основата на ламбата.

  • Кука на задната страна со можност за подесување на аголот на ротација до 360°.

  • Зглоб на основата овозможува ротација на телото на ламбата до 180° за постигнување соодветна работна позиција.

  • Индикатор за наполнетост на батеријата – 4 диоди.

  • USB-C приклучок за полнење.

Работно светло – 4W, COB
Светлосен флукс: 400 / 120 lm

SPOT светло – 2W, SMD
Светлосен флукс: 200 lm

Време на работа:

  • Работно светло: 3 ч / 9 ч

  • SPOT светло: 5 ч

Боја на светлина: до 7.500 K

Време на полнење: 2,5 ч

Батерија: Полимерна литиумска 3.7 V, 2200 mAh

Димензии: 166 × 48 × 30 мм

Маса: 197 г

 

Се испорачува со: USB кабел

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензии166 × 48 × 30 мм
Време на полнење2,5 ч
Тежина на производ197 г
Светлосен флукс – работно светло400 / 120 lm
Светлосен флукс – SPOT светло200 lm
Капацитет на батерија2.200 mAh
Номинален напон5 V/DC
Боја на светлинамакс. 7.500 K
IP класа на заштитаIPX6 / IK07
*
*
*

Карактеристики:

  • ABS куќиште со добри површини за сигурен зафат.

  • Два извора на светлина – главно работно и насочено SPOT светло.

  • Степен на заштита од вода IPX6 и заштита од удари IK07.

  • Силен магнет на основата на ламбата.

  • Кука на задната страна со можност за подесување на аголот на ротација до 360°.

  • Зглоб на основата овозможува ротација на телото на ламбата до 180° за постигнување соодветна работна позиција.

  • Индикатор за наполнетост на батеријата – 4 диоди.

  • USB-C приклучок за полнење.

Работно светло – 4W, COB
Светлосен флукс: 400 / 120 lm

SPOT светло – 2W, SMD
Светлосен флукс: 200 lm

Време на работа:

  • Работно светло: 3 ч / 9 ч

  • SPOT светло: 5 ч

Боја на светлина: до 7.500 K

Време на полнење: 2,5 ч

Батерија: Полимерна литиумска 3.7 V, 2200 mAh

Димензии: 166 × 48 × 30 мм

Маса: 197 г

 

Се испорачува со: USB кабел

Specifikimet e produkteve.
Димензии166 × 48 × 30 мм
Време на полнење2,5 ч
Тежина на производ197 г
Светлосен флукс – работно светло400 / 120 lm
Светлосен флукс – SPOT светло200 lm
Капацитет на батерија2.200 mAh
Номинален напон5 V/DC
Боја на светлинамакс. 7.500 K
IP класа на заштитаIPX6 / IK07