Pincë me kabëll, QI 60, 0,5-6mm2, 235mm

2 523 ден me TVSH
2 523 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Стегање на кабелски конектори: Погодни за изолирани и неизолирани конектори со пресек од 0,5 до 6,0 mm².
  • Соблекување изолација: Овозможуваат прецизно отстранување на изолацијата од кабли со пресек од 0,75 до 6,0 mm².
  • Скратување на завртки: Можност за сечење на завртки со димензии од M2,6 до M5.
  • Должина на алатот: Приближно 200 мм.
intelisale.product.documents
Shifra: 0714101111
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

Овие мултифункционални клешти се идеални за електричари и техничари при инсталација и поправка на електрични системи, овозможувајќи стегање на конектори, соблекување изолација и скратување на завртки со еден алат.

Предности:

  • Ефикасност: Комбинира три функции во еден алат, намалувајќи ја потребата за носење повеќе алати.
  • Прецизност: Обезбедува точни и чисти резултати при стегање и соблекување изолација.
  • Издржливост: Направени од висококвалитетни материјали за долготрајна употреба.
*
*
*

Примена:

Овие мултифункционални клешти се идеални за електричари и техничари при инсталација и поправка на електрични системи, овозможувајќи стегање на конектори, соблекување изолација и скратување на завртки со еден алат.

Предности:

  • Ефикасност: Комбинира три функции во еден алат, намалувајќи ја потребата за носење повеќе алати.
  • Прецизност: Обезбедува точни и чисти резултати при стегање и соблекување изолација.
  • Издржливост: Направени од висококвалитетни материјали за долготрајна употреба.