Stërponi HSS për metal, RED LINE, DIN338, 7.0 mm

155 ден me TVSH
155 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Stërvitja spirale HSS RED LINE e bluar, e ngurtësuar me avull me majë tërthore të tokës 135 gradë, e përdorur për shpime precize në çelik. Falë konstruksionit të tij të shkurtër, kjo shpuese siguron shpime të sakta, ndërsa maja e vetëqendrimit siguron qen
intelisale.product.documents
Shifra: 0624770
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 10.

Pack.

10 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија7,0 mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија7,0 mm