Farm батериски машини - Farm 2025

Popular products from category Farm батериски машини - Farm 2025

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Kositës bari pa kabllo, 40V, 33cm

FLMAK33

 Акумулаторска косилка, 40V,33cm

 

Fryrësi i baterisë, 40 V

FLMAD1

 Акумулаторски дувач, 40V

 

Bateri për bateri FARM 40V, 4Ah

FLMABAT4

 Батерија за акумулатор FARM 40V, 4Ah

Karikues baterie FARM 40V, 1A

FLMAPUN1A

 Полнач за акумулатор FARM 40V, 1A

Karikues baterie FARM 40V, 5A

FLMAPUN5A

Полнач за акумулатор FARM 40V, 5A

Sharrë pa tela, 40V, 12''

FLMAT12

Акумулаторска пила, 40V, 12''

Prerëse gardh pa tela, 40V, 58cm

FLMAZ58

Акумулаторски тример за жива ограда, 40V,58cm

Prerëse bari pa kabllo, 40V

FLMATR2

Акумулаторски тример за трева, 40V

Karikues për programin e baterisë FARM 40V, 2A

FLMAPUN2A

Полначот FARM FLMAPUN2A е дизајниран за ефикасно и безбедно полнење на 40V батерии од серијата FARM. Со струја на полнење од 2A, обезбедува оптимално време на полнење и долготрајна издржливост на батериите. Неговата компактна и лесна конструкција овозможува лесно складирање и транспорт. Овој полнач е неопходен додаток за сите корисници на FARM батериски алати, обезбедувајќи постојана подготвеност за работа.