Conmetall Meister

Popular products from category Conmetall Meister

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Pincë me thumba të rregullueshme Pop

COXT195262
Прилагодлива клешта за поп нитни

requestavailability.successmessage

Grep tavani, M10x140mm - 2 copë

DY270541
Кука за плафон,M10x140mm - 2 парчиња

requestavailability.successmessage

Prerja dhe shpimi i vajit

COX591146
Масло за сечење и дупчење

requestavailability.successmessage

Dorezë spatula me 2 përbërës, INOX 80mm

CP880280
E bërë prej çeliku inox, me një dorezë me dy përbërës.

requestavailability.successmessage

Tensionuesi i kabllove M5x70

DY270890

Затегач за сајла M5x70

requestavailability.successmessage

Set stuko (stuko stuko dhe enë)

B27663
Tre mistria 25mm / 45mm / 75mm me dorezë druri, një enë për suva dhe stuko: lartësia 100mm

requestavailability.successmessage

Преклопна шарка за кутија, галванизирана

Преклопната шарка за маса е висококвалитетен производ, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајнирана е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување.

8 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Анкер U-форма

Анкерите со U-форма се метални елементи дизајнирани за сигурно прицврстување на дрвени греди или столбови на бетонски или ѕидани површини. Тие обезбедуваат стабилна основа и спречуваат движење или изместување на конструкцијата. Изработени се од висококвалитетен челик со заштитен слој против корозија, што гарантира долготрајност и издржливост. Овие анкери се лесни за инсталација и се користат во градежништвото и дрводелството за монтирање на различни структури.

3 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Мулч фолија 10x1,2m, црно, 50g

FLOR80350

Мулч фолија 10x1,2 m, црна, 50 g/m²

Мулч фолија за заштита на земјоделски и градинарски култури. Црната боја спречува раст на плевели, додека материјалот пропушта вода и воздух, овозможувајќи здрава и контролирана средина за раст на растенијата. Ја задржува влагата во почвата, ја намалува ерозијата и придонесува за подобар принос. Лесна е за поставување и може да се користи повеќекратно.

Наменета за: градинарство, земјоделство, цвеќарство.

requestavailability.successmessage

Dorezë teleskopike alumini 1.5-4.0m

FLOR38105
Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

requestavailability.successmessage

Kapëse reflektuese e bagazhit 8x750mm

DY270677
Рефлектирачки стегач за багаж 8x750mm

requestavailability.successmessage

Vaj për armë zjarri 100ml

COX591106
Масло за огнено оружје 100ml

requestavailability.successmessage

Dorezë spatula me 2 përbërës, INOX 40mm

CP880240
E bërë prej çeliku inox, me një dorezë me dy përbërës.

requestavailability.successmessage

Ganpa lëkundjeje 120 mm

DY270509
Кука за лулашка 120mm

requestavailability.successmessage

Shumë vegël 12 në 1

COXB899015
Shumë vegël 12 në 1, artikull praktik dhe kompakt me aplikim universal.

requestavailability.successmessage

Kruajtëse akulli me furçë dëbore

B46165
Чистач за мраз со четка за снег

requestavailability.successmessage

Kapëse të gjera bagazhesh 10 copë në një kuti

DY270669
Широки стегачи за багаж 10 парчиња во кутија

requestavailability.successmessage

Komplet bitash PH/PZ 150 mm, 4 copë

COXT973290

Set i pjesëve të përshtatshme për zhvidhosjen e vidave në vende të vështira për t'u arritur, 1/4" i përshtatet të gjitha sistemeve të baterive. Dimensionet e bitave - 150 mm

requestavailability.successmessage

Rende, 250 mm

COXT898075
Ренде, 250mm

requestavailability.successmessage

Sharrë druri, e lakuar, 533 mm

COX808053
Пила за дрво, лачна, 533mm

requestavailability.successmessage

Conmetall Meister