Conmetall Meister
Popular products from category Conmetall Meister
Set bit TX 150 mm, 4 copë.
Set i pjesëve të përshtatshme për zhvidhosjen e vidave në vende të vështira për t'u arritur, 1/4" i përshtatet të gjitha sistemeve të baterive. Dimensionet e bitave - 150 mm
Дрвена дршка за алати со конус
Високо квалитетна рачка за градинарски алати, како лопати, мотики и гребла. Изработена е од висококвалитетно буково дрво со фино изшкурена површина која обезбедува удобен и сигурен стисок. Со пречник од 24/28 mm и должина од 1300/1400/1800 mm, оваа рачка нуди одлична стабилност и контрола при користење, овозможувајќи полесна и поефикасна работа во градината или на терен. Таа е отпорна на механички оштетувања и лесна за монтажа, идеална за замена или надградба на постојните рачки на вашите алати
Set furçash 5 copë
Trapanja pa kabllo e pastër e shpejtë, ideale
për dysheme guri, vaska, lavamanë, pllaka, buzë rrotash, mobilje kopshti, barbekju dhe më shumë
. &dem; Madhësitë Ø 50 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm & dem; 1 x shtrirje 6,35 mm (1/4")
Дрвена дршка за алати 28x1800 mm со конус
Високо квалитетна рачка за градинарски алати, како лопати, мотики и гребла. Изработена е од висококвалитетно буково дрво со фино изшкурена површина која обезбедува удобен и сигурен стисок. Со пречник од 24/28 mm и должина од 1300/1400/1800 mm, оваа рачка нуди одлична стабилност и контрола при користење, овозможувајќи полесна и поефикасна работа во градината или на терен. Таа е отпорна на механички оштетувања и лесна за монтажа, идеална за замена или надградба на постојните рачки на вашите алати
Аголна перфорирана плочка
Перфорираните плочки од Wurth се метални елементи со претходно изработени отвори, дизајнирани за поврзување и зајакнување на дрвени или метални конструкции. Тие се користат во градежништвото и столарството за обезбедување стабилност и сигурност на споевите.
Бравички за заклучување, прави галванизирани
Бравите за заклучување се клучен елемент за обезбедување на безбедноста и приватноста во домовите и деловните простори. Постојат различни типови на брави, секоја со свои специфични карактеристики и примена.