Бургија за бетон Red Stripe SDS Max 4 с.24x540x400

3 898 ден me TVSH
3 898 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Дијаметар: 24 мм
  • Вкупна должина: 540 мм
  • Работна должина: 400 мм
  • Дизајн: 4 спирали за ефикасно отстранување на прашината при дупчење
  • Материјал: Висококвалитетен челик за долготрајна издржливост
intelisale.product.documents
Shifra: 0647772454
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
*
*
*