Bashkim i shpejte, Mashkull, tunxh, sipër. 3/8'

132 ден me TVSH
132 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Материјал: Месинг
  • Навој: Надворешен навој G 3/8"
  • Должина: 33 мм
  • Ширина на шестоаголникот: 19 мм
intelisale.product.documents
Shifra: 06992138
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

Оваа брза спојка е наменета за употреба во пневматски системи, овозможувајќи сигурно и ефикасно поврзување на црева и алати со соодветен навој.

Предности:

  • Висококвалитетен материјал кој обезбедува долготрајна издржливост
  • Прецизен навој за сигурно и безбедно поврзување
  • Погоден за различни пневматски апликации
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Навој3/8"
*
*
*

Примена:

Оваа брза спојка е наменета за употреба во пневматски системи, овозможувајќи сигурно и ефикасно поврзување на црева и алати со соодветен навој.

Предности:

  • Висококвалитетен материјал кој обезбедува долготрајна издржливост
  • Прецизен навој за сигурно и безбедно поврзување
  • Погоден за различни пневматски апликации
Specifikimet e produkteve.
Навој3/8"