Brinox Црево, F1/2xF1/2, 30cm

138 ден me TVSH
138 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бринокс цревата се флексибилни врски изработени од висококвалитетен нерѓосувачки челик, дизајнирани за поврзување на водоводни елементи како што се славини, туш кабини, бојлери и водокотлици со водоводниот систем. Нивната ојачана конструкција со плетена метална обвивка овозможува издржливост на висок притисок и долготрајна употреба.

 

intelisale.product.documents
Shifra: SBFF121230
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Карактеристики:

  • Материјал: Висококвалитетен нерѓосувачки челик, отпорен на корозија и абење.
  • Флексибилност: Овозможуваат лесно поврзување и маневрирање, особено во тесни простори.
  • Должини: Достапни во различни должини, од 20 cm до 100 cm, прилагодени на специфичните потреби и растојанија меѓу елементите и водоводната мрежа.
  • Навои: Различни типови на навои (внатрешни, надворешни или комбинирани) за компатибилност со различни приклучоци.

Примена:

Бринокс цревата се користат за поврзување на:

  • Славини и батерии во кујни и бањи.
  • Туш кабини и хидромасажни системи.
  • Бојлери и водокотлици.

Нивната флексибилност и издржливост ги прават идеални за инсталации каде што е потребно лесно прилагодување и сигурност.

Препораки:

  • При изборот на бринокс црево, внимавајте на соодветната должина и тип на навој за вашата апликација.
  • Избегнувајте прекумерно затегнување или свиткување на цревото за да го продолжите неговиот век на траење.
  • Редовно проверувајте ги споевите за евентуални истекувања и навремено заменете ги оштетените црева.
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
ПрифатF1/2xF1/2
Должина30cm
*
*
*

Карактеристики:

  • Материјал: Висококвалитетен нерѓосувачки челик, отпорен на корозија и абење.
  • Флексибилност: Овозможуваат лесно поврзување и маневрирање, особено во тесни простори.
  • Должини: Достапни во различни должини, од 20 cm до 100 cm, прилагодени на специфичните потреби и растојанија меѓу елементите и водоводната мрежа.
  • Навои: Различни типови на навои (внатрешни, надворешни или комбинирани) за компатибилност со различни приклучоци.

Примена:

Бринокс цревата се користат за поврзување на:

  • Славини и батерии во кујни и бањи.
  • Туш кабини и хидромасажни системи.
  • Бојлери и водокотлици.

Нивната флексибилност и издржливост ги прават идеални за инсталации каде што е потребно лесно прилагодување и сигурност.

Препораки:

  • При изборот на бринокс црево, внимавајте на соодветната должина и тип на навој за вашата апликација.
  • Избегнувајте прекумерно затегнување или свиткување на цревото за да го продолжите неговиот век на траење.
  • Редовно проверувајте ги споевите за евентуални истекувања и навремено заменете ги оштетените црева.
Specifikimet e produkteve.
ПрифатF1/2xF1/2
Должина30cm