Црево за пневматика, PVC-ID9,5MM-L10M

1 830 ден me TVSH
1 830 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Внатрешен дијаметар: 9,5 мм
  • Надворешен дијаметар: 14,5 мм
  • Должина: 10 метри
  • Материјал: ПВЦ (поливинил хлорид)
  • Работен притисок: 16 бари
  • Температурен опсег: -15°C до +60°C
intelisale.product.documents
Shifra: 06999291
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

Ова црево е наменето за употреба во пневматски системи, обезбедувајќи пренос на компримиран воздух до различни пневматски алати и уреди.

 

Предности:

  • Флексибилност: Лесно за ракување и поставување благодарение на високата флексибилност.
  • Издржливост: Отпорно на абење, УВ зраци и атмосферски влијанија, што обезбедува долг век на траење.
  • Безбедност: Висококвалитетниот материјал гарантира сигурност при работа под висок притисок.
*
*
*

Примена:

Ова црево е наменето за употреба во пневматски системи, обезбедувајќи пренос на компримиран воздух до различни пневматски алати и уреди.

 

Предности:

  • Флексибилност: Лесно за ракување и поставување благодарение на високата флексибилност.
  • Издржливост: Отпорно на абење, УВ зраци и атмосферски влијанија, што обезбедува долг век на траење.
  • Безбедност: Висококвалитетниот материјал гарантира сигурност при работа под висок притисок.