Vidhos gipsi, bur., h.phos., dru, PH, 3.9x45/31

2 ден me TVSH
2 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални или дрвени подконструкции со максимална дебелина од 0,7мм. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

intelisale.product.documents
Shifra: 51893945
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 500.

Pack.

500 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Пречник3,9 mm
МатеријалФосфатизиран
Должина45 mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Пречник3,9 mm
МатеријалФосфатизиран
Должина45 mm