Lidhës i shpejtë i zorrës, PA 8 mm

530 ден me TVSH
530 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 

  • Се применува за сите пластични црева со различен квалитет.
  • Да не се користи за системот за сопирачки.
  • Може да се користи на температури од - 20°C до +80°C.
  • Максимален работен притисок од 20 бари.

 

Материјал

  • Тело : Полимер флуороводород (HF)
  • Спојка : Нитрилна гума.
  • Заптивен елемент : нерѓосувачки челик.

 

 

Должина на цревото со дијаметар од 4mm - 25mm
Должина на цревото со дијаметар од 5mm - 41,5mm
Должина на цревото со дијаметар од 6mm - 28,5mm
Должина на цревото со дијаметар од 8mm - 38mm

intelisale.product.documents
Shifra: 08850108
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 10.

Pack.

10 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

 

  • Zbatohet për të gjitha zorrët plastike me cilësi të ndryshme.
  • < li. >Të mos përdoret për sistemin e frenimit.
  • Mund të përdoret në temperatura nga -20°C deri në +80°C.
*
*
*

 

  • Zbatohet për të gjitha zorrët plastike me cilësi të ndryshme.
  • < li. >Të mos përdoret për sistemin e frenimit.
  • Mund të përdoret në temperatura nga -20°C deri në +80°C.