Prerja dhe bluarja
Popular products from category Prerja dhe bluarja
Убодна пила за дрво T101 A0 50/1,3/ 5пар.
Овие сечила се одликуваат со висока прецизност и долговечност, идеални за професионални апликации каде е потребно брзо и чисто сечење на дрво. Димензиите на сечилото и спецификациите го прават погоден за употреба во широк спектар на задачи во градежништвото и обработката на дрво.
ZEBRA лист за бонсек, HSS
Лист за бонсек изработен од високолегиран челик и појачани рабови на запчаниците.
Благодарение на рабовите кои се изработени од цврст материјал се зголемува ефикасноста на работењето и работниот век на алатот.
Карактеристики:
- Димензија: 300х13х0,65
- Универзално применливо сечило
- Зголемена безбедност при работењето
- Високи перформанси при сечење
- Економичност
Дијамантски диск за сечење за градежништво, Red Stripe Turbo
ДИЈАМАНТСКИ ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ TURBO
Робустен дијамантски диск за сечење со високи перформанси.
- Висина на сегмент: 10 mm
- Број на сегменти: 1 парче
- Поврзување на сегментот: синтерувано
- Максимална периферна брзина: 80 m/s
- EN стандард: 13236
Робустен дијамантски диск за сечење со високи перформанси.
- Оптимален капацитет на сечење со долг работен век
- Висока отпорност на кршење
- Ги исполнува максималните безбедносни барања согласно европскиот стандард EN 12413
- Отвори за ладење
- Чисто и прецизно сечење
- Погоден за употреба на градилишта со различни материјали
Sharrë për dru T101 BR 75/2.5/ 5 palë.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и чисто сечење на дрво, пластично-ламинирани иверки, шперплоча, тврдо и меко дрво, како и комбинирани дрвени материјали. Погодна е за употреба со убодни пили кои користат T-облик на држачот. Пакувањето содржи 5 парчиња, што ја прави практичен избор за професионалци и занаетчии.
Убодна пила за метал Multi Blade 75/ 5 пар.
Прогресивниот наклон на забот го прави идеален за тенки и дебели материјали, а воедно и брзо сечење.
Ова сечило е одлично за градилишта, бидејќи овозможува континуирана употреба со едно сечило, елиминирајќи ја потребата од менување на клипните сечила за пила.
За високи перформанси на сечење и долг работен век.
За употреба со сложувалки со додатоци во Т-форма.
Забелешка: За дополнителни технички информации, погледнете го пакувањето на производот.
За метални сечила за сложувалка, изладете, намалете ја брзината на удари и деактивирајте ја осцилацијата.
Ладењето го продолжува работниот век на вашите сечила за сложувалка.
Sharrë me bashkim metalik/Sharrë me shpatë/308/1.8-2.6/ 5k.
Овој нож е дизајниран за ефикасно сечење на различни метални материјали, обезбедувајќи брзи и чисти сечи.
Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира издржливост и долг работен век.
Погоден е за професионална употреба во автомобилската индустрија и други металопреработувачки апликации.
Најлонска брусна трака Scotch brite
Високо флексибилно абразивно руно од најлон за рачно шмирглање, чистење (отстранување на 'рѓа) површини, матирање на нови делови и стара боја и алуминиум. Идеално за употреба во критични места како што се преклопувања, агли, вдлабнатини, остри агли и рабови и внатрешни делови од каросеријата.
Брусна хартија USEIT, суво брусење
Се користи за обработени и необработени површини, гипс картон, пластика, боја, тврди и меки површини.
Прашината од брусењето целосно се отстранува од површината.
Без затнување, со високи перформанси на брусење и долг работен век.
Pincë 5 K
Оваа пиличка е дизајнирана за професионална употреба, обезбедувајќи чисти и точни сечи. Погодна е за сечење на дрво, пластика и метал, што ја прави идеална за занаетчии и индустриски работници. Ергономскиот дизајн овозможува удобност при работа, додека висококвалитетните материјали гарантираат долготрајност и издржливост на алатот.
Bashkim pjesësh figure për dru Bosch/AEG 75/4/ 5 palë.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и чисто сечење на дрво, обезбедувајќи висока прецизност и долговечност. Погодна е за професионална употреба во дрводелството и градежништвото, овозможувајќи ефикасно сечење на различни видови дрво. Пакувањето содржи 5 парчиња, што ја прави економичен избор за занаетчии и професионалци.
Sharrë për dru 305x4.0/5 palë.
Këto tehe kanë saktësi dhe qëndrueshmëri të lartë, ideale për aplikime profesionale ku kërkohet prerja e shpejtë dhe e pastër e drurit. Dimensionet dhe specifikimet e tehut e bëjnë atë të përshtatshëm për t'u përdorur në një shumëllojshmëri të gjerë të
Диск за брусење, челик, ZEBRA Speed
Употреба:
Подеднакво ефикасна за обработка на челик и не'рѓосувачки челик. Погодна за брусење на рабови, тврди површини, тврди заварени споеви и слично.
Карактеристики:
Без остатоци од железо, хлор и сулфур (<0,1%).
Погодна за KWU класа II.
Rrota bluarëse najloni D115 mm
Оваа флексибилна и еластична брусна плоча е изработена од специјална комбинација на синтетички влакна и рамномерно вградени абразивни зрна (силициум карбид), што овозможува идеално прилагодување на геометријата на работниот предмет за оптимален контакт со површината. Погодна е за употреба со аголни брусилки без потреба од дополнителен носач, што ја прави идеална за професионална употреба во металопреработувачката и дрвната индустрија.
Bashkim pjesësh figure për metal/shpatë 228/2.9/ 5 palë.
Оваа пила е дизајнирана за прецизно и ефикасно сечење на метални профили и цевки, како и дебели лимови со дебелина од 4 до 12 мм. Специфичниот дизајн на забите, со растојание од 2,5 до 3,2 мм, овозможува брзо и чисто сечење, додека широкото тело на пилата обезбедува стабилност и прецизност при работа.
ZEBRA-Рам за бонсек платно, метален, L 400mm
Лесна и практична пила за метал со алуминиумска рачка
Многу лесна, со висока стабилност и исклучително отпорна на гребнатини.
Метален носач од метална цевка, боен со прашкаста боја.
Одлично водење на пилата.
Рачка во форма на пиштол, изработена од алуминиум и боена со прашкаста боја.
Универзална примена.
Положбите на сечилото на пилата може да се прилагодуваат во 6 насоки.
Брзо затегање и замена на сечилата.
Затегањето на сечилото е со систем за брзо отпуштање во самата рачка.
Bashkim pjesësh figure/sharrë shpate/200x2.4-4.0.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и прецизно сечење на различни видови дрво, вклучувајќи тврдо и меко дрво, шперплоча и влакнести плочи. Прогресивниот чекор на забите овозможува ефикасно сечење на материјали со дебелина од 6 до 150 мм, што ја прави идеална за употреба на градилишта, бидејќи овозможува работа со еден лист без потреба од честа замена.
Убодна пила за метал
Овој тип на сечило има мали до многу мали заби (од 1 mm до 1,4 mm) што овозможува глатко сечење. Сечилото има дебелина од 0,9 mm и е изработено за обработка на материјали како што се алуминиум и нежелезни тешки метали. Приклучокот е 1/2 инчи, што го прави компатибилен со различни модели на сабјести пили, вклучувајќи ги производите од брендовите Würth, Bosch, Makita, и други
Bashkim pjesësh figure/shpatë metalike 150X2.9
Ky lloj teh ka dhëmbë të vegjël deri shumë të vegjël (nga 1 mm në 1,4 mm) që mundëson një prerje të qetë. Tehu ka një trashësi prej 0.9 mm dhe është bërë për përpunimin e materialeve të tilla si alumini dhe metalet e rënda me ngjyra. Lidhja është 1/2 i
Дијамантски диск за сечење метал BSL
Исклучително долг работен век
30 до 50 пати подолг век на траење од лепените дискови
Нема намалување на надворешниот дијаметар
Постојани перформанси и длабочина на сечење во текот на целиот работен век
Дополнителните ласерски слотови го намалуваат шумот и вибрациите
Еколошки поприфатлив и побезбеден
- 100% рециклирачки
- Исклучително отпорен на кршење
- Помалку искри
- Без дополнително загадување од прашина и мириси
Нема датум на истекување
Нечувствителен на промени во температурата и влагата
Нема ограничувања за складирање