ДИЈАМАНТСКИ ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ TURBO
Робустен дијамантски диск за сечење со високи перформанси.
- Висина на сегмент: 10 mm
- Број на сегменти: 1 парче
- Поврзување на сегментот: синтерувано
- Максимална периферна брзина: 80 m/s
- EN стандард: 13236
Робустен дијамантски диск за сечење со високи перформанси.
- Оптимален капацитет на сечење со долг работен век
- Висока отпорност на кршење
- Ги исполнува максималните безбедносни барања согласно европскиот стандард EN 12413
- Отвори за ладење
- Чисто и прецизно сечење
- Погоден за употреба на градилишта со различни материјали
ЗАБЕЛЕШКА
Дијамантските дискови за сечење стануваат тапи при преголема брзина на вртење и се трошат пребрзо при недоволна периферна брзина. Ако се намали ефикасноста на сечење (што може да се забележи со силно искрење), дискот треба да се освежи со сечење во абразивен материјал, на пример песочник, со неколку сечења.
Поголемите работни парчиња треба да се исечат на повеќе делови (движење на замав). Работете без притисок – тежината на машината е доволна. Зголемениот притисок предизвикува поголемо абење.
Дијамантските дискови се наменети за праволиниско сечење. Сечење во кривини го деформира дискот и може да предизвика пукнатини во јадрото или одвојување на сегментите – постои ризик од повреда.
И покрај високото ниво на безбедност што го нуди алатот, секогаш носете заштитни очила и заштитна облека при работа. Следете ги информациите на етикетата (максимална брзина на вртење), ограничувањата за употреба и безбедносните упатства.
Стрелката за насока на дискот мора да одговара со насоката на вртење на машината.
Не смее да се користи за странично брусење.
Користете соодветна заштитна заштита (штитник). Стегањето треба да го врши обучено лице (не користете сила, користете чисти стегачки прирабници со иста големина и направете пробно пуштање).
Ако алатите за брусење се неправилно монтирани, неправилно користени или оштетени, тие претставуваат опасност и може да предизвикаат сериозни повреди.
Област на примена
Градилиште
Стар бетон, миен бетон, клинкер тули, бехатон плочки, бетонски цевки, поротон тули, глинени тули
Упатство
Turbo
- За суво и мокро сечење
- Брзо и чисто сечење