Spirancat kimike
Popular products from category Spirancat kimike
Хемиски анкер WIT PY-200, 300ml
WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, наменета за хемиско анкерување во непукнат бетон и ѕидарија. Се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1, а при анкерување во перфорирана ѕидарија со перфорирани чаури.
- Тип: Двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен
- Намена: Поединечно прицврстување во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон
- Клучни својства: Сива боја | Температура на обработка од 5 °C до 35 °C | Температурна отпорност по стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно
- Предности: Европска техничка оцена ETA-25/0745 за непукнат бетон и ETA-25/0746 за ѕидарија | За употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
- Употреба: Дрвени и метални конструкции, метални профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси; картуша од 300 ml со мешачка млазница за стандарден пиштол за картуши од 310 ml
Пластична чаура за анкерисување WIT-SH
WIT VM-250, маса за анкерисување
Zgjatja e mikserit WIT-MV
Продолжетокот WIT-MV 10x2000 е флексибилен продолжеток со дијаметар од 10 mm и должина од 2 метри, дизајниран за употреба со статички мешачи WIT-MV. Овој продолжеток овозможува лесен пристап до длабоки или недостапни области при апликација на инјекциони малтери, обезбедувајќи ефикасно и хомогено мешање на материјалите. Пакувањето содржи 10 парчиња, што го прави економичен избор за професионална употреба. Погоден е за употреба со различни типови на инјекциони малтери, што го прави универзален додаток во градежната индустрија.