Уред за перење под притисок 2200W

13 490 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричен перач под притисок со моќност од 2200W и максимален притисок од 170 bar, наменет за темелно чистење на возила, тераси и дворни површини. Обезбедува проток од 7,5 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за поголема флексибилност при работа.

 

Опремен со пиштол, црево и резервоар за детергент – практично решение за интензивна домашна употреба.

intelisale.product.documents
Shifra: FPP2200EN
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Моторсо јаглеродни четки
Моќност2200W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок170bar
Мах. проток7.5L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол, црево и резервоар за детергент
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Моторсо јаглеродни четки
Моќност2200W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок170bar
Мах. проток7.5L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол, црево и резервоар за детергент