Mjet dore
Popular products from category Mjet dore
Set mbjellës ZEBRA cl. 1/2', Hex, OK10-32, 23 pc.
Бит 1/4', 1/4", PZ, L73mm
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.
Магнетизер за битови и одвртувачи Моќен
Практичен и лесен за употреба, погоден за сите видови битови и одрвтувачи.
Set çelësash me fole të falsifikuara 3/4".
Set i çelësave metrikë me 6 pika, të gjatë të farkëtuar. Priza e punës 3/4". OK 17-38. Kompleti është i paketuar në një kuti plastike të fortë.
LED лампа за на глава со сензор, ACCU 5W
Мини полнечки LED рефлектор со моќност од 10W и COB технологија, обезбедува светлина во опсег од 1100 до 220 лумени, со 5 нивоа на осветлување. Со батерија од 4400 mAh, овозможува работа до 10 часа во најнискиот режим на светлина. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за користење на отворено. Компактните димензии овозможуваат лесна преносливост, додека куќиштето од алуминиум и ABS пластика обезбедува долготрајна употреба. Идеален е за работни места, градилишта, домови, дворови и кампување.
Çantë shpine për vegla, me fund të fortë dhe të papërshkueshëm nga uji
Buzë LED ACCU dore. Llamba Ergopower Boost
Darë e kombinuar VDE DIN5746, ZEBRA
ZEBRA комбинирана клешта за работа под напон
Сертифицирани според стандардите VDE, EN 60900, IEC 900
Наменети за безбедна работа под напон до:
1000 V наизменична струја (AC)
1500 V еднонасочна струја (DC)
Погодни за сечење, виткање и држење на жици и кабли
Дизајнирани за професионални електричарски апликации под напон
Wurth STANDARD еднорачна стега
Производот е специјално дизајниран за да обезбеди висока функционалност, издржливост и практичност. Изработен е од квалитетни материјали кои гарантираат долготрајна употреба и отпорност на абење.
Карактеристики:
- Универзален дизајн погоден за различни намени.
- Лесен за употреба со минимални напори.
- Компактен и ергономски облик за зголемена удобност.
Примена: Овој производ може да се користи во домаќинството, канцелариите или професионалните работни средини, со фокус на практичност и ефикасност.
Предности:
- Заштедува време и ресурси.
- Обезбедува сигурност и квалитетни резултати.
- Флексибилен за прилагодување според вашите потреби.
Со изборот на овој производ добивате практично решение кое ги задоволува вашите секојдневни потреби и обезбедува висока вредност за вашата инвестиција.
Set i çelësave me vija të kuqe T-kaçavide-Hexen. 2.5-10/7KOM
Dizajni i dorezës t bën të mundur arritjen e çift rrotullues shumë të lartë dhe preciz në pjesë pa sforcim, duke zotëruar edhe vidhat e vështira për t'u arritur, qofshin të mbërthyera ose të vështira për t'u aksesuar. Veçanërisht popullor në mirëmbajtj
Насаден клуч 1/2", имбус, ZEBRA
Овој бит е хромиран, со квадратен прифат од 1/2 инч и е дизајниран за употреба со шестоаголни завртки. Изработен според DIN 7422 стандардите, овој бит обезбедува сигурна и издржлива употреба во различни апликации. Тој е дел од линијата на висококвалитетни рачни алати Zebra, кои се познати по својата издржливост и ергономски дизајн.
Komplet çelësash me fole 1/4".
Ky komplet është pjesë e serisë ZEBRA dhe përfshin madhësi të ndryshme çelësash prizë që janë idealë për t'u përdorur në një sërë detyrash mekanike dhe të montimit. Çelësat e prizës janë prej çeliku krom-vanadium, gjë që i bën ato të qëndrueshme dhe je
Red Stripe T-одвртувач имбус
Дизајнот со т-рачка овозможува да се постигне многу голем и прецизен вртежен момент за деловите без напор, совладувајќи ги и тешко достапните завртки, без разлика дали се заглавени или потешко може да се пристапи до нив. Особено популарен при одржување на автомобили и велосипеди, како и монтажа на мебел. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Çelësi rrotullues 1/2', 20-100 Nm
Карактеристики:
Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата.
Рачка: Непрсклива двокомпонентна рачка за сигурен стисок.
Скала: Голема, лесно читлива двојна скала во Nm и lbf-ft.
Прилагодување: Лесно и прецизно подесување на вртежниот момент преку вртење на рачката.
Заклучување: Едноставно отклучување и сигурно фиксирање на поставените вредности со помош на копче за заклучување.
Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизно затегнување.
Трещотка: Висококвалитетна трещотка за употреба во ограничен простор.
Столарски чекан 600гр. Wurth
- Столарски чекан со маса од 600g и избалансирано тежиште овозможува лесна употреба при работа на висина.
- Металното тело овозможува сигурна примена на сила при раздвојување на греди и даски преку шпицот – создавање полуга.
- Телото е обложено со двокомпонентна рачка која спречува лизгање и испаѓање од рака.
- На главата на чеканот има лежиште за ексери со магнет.
Set kaçavidash për automekanikë dhe bravandreqës
Set insertesh, 47 copë.
Бит TX, L30mm
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.
Клешта за цевки за вода, папагалка COBRA
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.
Reduktues i çelësit të prizës 1".
Ky reduktues është pjesë e serisë Wurth's Zebra dhe lejon që madhësia e portës së tundësit të rregullohet nga 3/4" në 1/2". Ky aksesor është veçanërisht i dobishëm për profesionistët që punojnë me mjete të madhësive të ndryshme dhe duhet t'i rregullojn