Mjet dore
Popular products from category Mjet dore
Red Stripe L-имбус - одвртувач, топчеста глава
Цврст дизајн и траен материјал за најсложени примени во различни сектори, како што се автомобилскиот сектор, секторот за мебел и разни индустриски гранки. Совршен спој на достапност и сигурност.
Set kaçavidash ZEBRA me mbajtëse çelësash (4 fole+2PH)/6 palë
Овој сет вклучува:
4 одвртувачи со рамно сечило:
- 0.6 x 3.5 x 75 мм
- 1.0 x 5.5 x 100 мм
- 1.2 x 6.5 x 125 мм
- 1.6 x 8.0 x 150 мм
2 одвртувачи со PH сечило:
- PH1
- PH2
Сечилата се мат хромирани, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност.
Овој сет е идеален за професионална употреба во автомобилската и металопреработувачката индустрија, овозможувајќи прецизно и ефикасно завртување и одвртување.
Рефлектор LED Multi Hybrid 60W
LED рефлектор со моќност од 60W и COB технологија нуди висока светлосна ефикасност до 6000 lm. Овој рефлектор може да работи со напојување од 240V AC или со полначки Li-Ion батерии од 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, од Wurth M-Cube или Wurth Classic серијата. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за професионална употреба на терен. Силен, лесен и робустен дизајн овозможува долготрајна употреба во сите временски услови. Овој рефлектор обезбедува висок квалитет на осветлување, идеален за работни простори, градилишта и други професионални апликации.
T-одвртувач со насаден шестоаголен прифат, ZEBRA
Zebra T-одвртувач, со насаден шестоаголен прифат.
Одвртувачите поседуваат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите на одвртување.
Површина: пониклована.
Окасто вилушкаст клуч со крцкалка, ZEBRA
Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.
Клешта за зегер осигурувачи, облик "D"
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.
Set kaçavidash ZEBRA me prizë 6-ag, 6 palë
Këto kaçavida janë të dizajnuara për të punuar me instalime elektrike dhe janë të izoluara për përdorim të sigurt deri në 1000 V, sipas standardeve DIN 7445 dhe IEC 60900 Seti përfshin kaçavida të madhësive të ndryshme, të bëra nga materiali cilësor me
Одвртувач со ударна капа и PH прифат, ZEBRA
Опремен е со ударна капа на крајот од рачката, што го прави идеален за тешки работи, вклучувајќи и удари и клесане. Исто така, има адаптер за клуч, што овозможува подобар пренос на сила.
Рачката е изработена од двокомпонентен материјал за удобност и сигурност при користење, со цврсто јадро и мека, неслизна површина. Овој одвртувач е во согласност со DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што гарантира висок квалитет и долговечност.
Ова е многу робусен алат, идеален за професионална употреба каде е потребна висока прецизност и издржливост.
Set prizash për vida me profil të dëmtuar, 11 copë
Сет насадници за завртки со оштетен профил, составен од 11 парчиња. Овозможува лесно отстранување на оштетени или излижани завртки. Насадниците се изработени од висококвалитетен хром-молибден челик (CrMo), обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Сетот вклучува насадници со димензии од 8 до 19 mm и прифат од 1/2". Дополнително, со обичен 6-аголен насаден клуч со димензија 22 mm, може да се користи и како прооден насаден клуч во ограничен простор.
Редуктор за насадни клучеви, ZEBRA
Oваа екстензија овозможува зголемување на дофатот при работа со завртки и навртки на тешко достапни места. Изработена е од висококвалитетен материјал, обезбедувајќи издржливост и сигурност при професионална употреба.
Matësi i distancës me lazer, WDM3-19
Крцкалка зглобна, ZEBRA
Овој ударен одвртувач е дизајниран за професионална употреба и нуди висок вртежен момент, што го прави идеален за тешки задачи како што се одвртување и затегнување на завртки во индустриски и автомобилски апликации.
Set prizash gjashtëkëndësh për vida të dëmtuara, 11 copë
Сет имбус вметоци за оштетени завртки, составен од 11 парчиња. Овозможува лесно отстранување на оштетени или излижани завртки. Вметоците се изработени од висококвалитетен хром-молибден челик (CrMo), обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Сетот вклучува вметоци со димензии од 1.5 до 10 mm и прифат од 1/2". Дополнително, со обичен 6-аголен насаден клуч со димензија 22 mm, може да се користи и како прооден насаден клуч во ограничен простор.