Vegla dore - Të ndryshme
Popular products from category Vegla dore - Të ndryshme
Testues i tensionit VDE, BASIC, 65mm
COXT370200
Testues fazor njëpolësh i bërë nga plastika SAN me llambë të integruar përgjithmonë dhe teh kaçavide 3,0 mm prej çeliku veglash C60, me kapëse prej metali, sipas DIN VDE 0680-6, diapazoni i tensionit 120 - 250 V
Bisturi standard 2K me frena, 170mm
COXB897918
Me dorezë plastike ergonomike me 2 përbërës, 4 tehe shtesë shtesë.
Shumë vegël 16 në 1
COXB899016
Shumë vegël 16 në 1, artikull praktik dhe kompakt me aplikim universal.
Testues i tensionit VDE, 150mm EURO
COXT370201
Testues fazor i cilësisë së lartë, me një shtyllë, me teh kaçavide, dorezë e bërë nga plastika ABS rezistente ndaj goditjeve me llambë të integruar përgjithmonë, sfondi i errët lejon shikueshmëri më të mirë gjatë përdorimit, kapëse e izoluar dhe kapëse do
Pure Penny Gun
B27430
Алуминиумската леплива трака е со димензии 50 mm ширина и 50 метри должина. Идеална за изолација и заштита во системи за греење, вентилација и климатизација. Отпорна е на влага и UV зрачење, погодна за внатрешна и надворешна употреба.
Përshtatës armësh 3 copë
B23003
Сет адаптери
Се состои од:
· 1/4" надворешен хексагонален x 1/4" надворешен квадрат со топка
· 1/4" надворешен хексагонален x 1/2" надворешен квадрат со топка
· 1/4" надворешен хексагонален x 3/8" надворешен квадрат со топка
Погоден за сите навртки, за директен погон на патронот или со 1/4" хексагонален држач
Tehe rezervë për Black Edition 18mm, 10 copë
COXB897921
Резервни ножиња за Black Edition 18mm, 10 парчиња
Gun for Pur pena - strehë alumini me veshje Teflon
COXT781619
Пиштол за Пур пенa - алуминиумско куќиште со тефлонски слој
Vegla dore - Të ndryshme
Produkte të para së fundmi