Работни панталони со трегери VIKING

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ кој ќе ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

• Зајакнувања на колената

• Место за штитници за колена

• Два странични џебови

• Мултифункционален џеб

• Џеб на ногавицата со преклоп

• Голем џеб на градите

• Два задни џебови со преклоп

• Тројни шевови за долготрајност и издржливост • Еластична лента околу појасот

• Еластични трегери за поголема удобност при работа V

Состав: 65% полиестер, 35% памук 270g/m2

Available in 10 versions
Show Executions
Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
product.details.associated.products.loading.text

.

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на облека50, 62, 56, 64, 58, 52, 46, 48, 54, 60
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на облека50, 62, 56, 64, 58, 52, 46, 48, 54, 60