Пневматски пиштоли за манжетни

Popular products from category Пневматски пиштоли за манжетни

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Ekrani Per faqe.
Rëndit sipas:
Filters

CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни

0820200211

Пневматски пиштол за отворање флексибилни манжетни при монтажа на полуосовина. Ги отвора манжетните рамномерно и ја олеснува нивната монтажа без подмачкување.

• Примена: Монтажа на флексибилни манжетни на полуосовини
• Опсег на манжетни: 15–115 mm
• Работа: Рамномерно отворање за вметнување на полуосовината
• Максимален притисок: 8 bar (110 PSI)
• Приклучок за воздух: 1/4″–18 NPT

requestavailability.successmessage

Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN

0891703140

Пневматски пиштол TOP Gun за чистење и перење површини со воздух и средство за чистење. Прилагодливиот довод и зглобната врска овозможуваат работа и на потешко достапни места.

• Примена: Чистење површини на возила со средство за чистење
• Регулирање: Прилагодлив довод на воздух и средство за чистење
• Пристап: Зглобна врска за работа на потешко достапни места
• Резервоар: 1000 ml
• Пневматски параметри: Проток до 160 l/min | Работен притисок 6–9 bar

requestavailability.successmessage

Pistoletë me thumba pneumatike deri në 4,8 mm, PNG 316

0703937316
Armë kompakte me thumba pneumatike me konstruksion të thjeshtë, e lehtë për t'u mirëmbajtur. Është i përshtatshëm për të punuar me çelik strukturor, alumin, bakër dhe materiale më të buta. Ka një përshtatës të integruar të qëndrueshëm dhe buton prej çelik

requestavailability.successmessage

Pistoletë me thumba pneumatike deri në 6,4 mm, PNG 014

0703937014
Armë kompakte me thumba pneumatike me konstruksion të thjeshtë, e lehtë për t'u mirëmbajtur. Është i përshtatshëm për të punuar me çelik strukturor, alumin, bakër dhe materiale më të buta. Ka një përshtatës të integruar të qëndrueshëm dhe buton prej çelik

requestavailability.successmessage