Kapëse plastike
Popular products from category Kapëse plastike
Платични стеги, црни
Карактеристики:
Димензии: Достапни во различни должини и широчини, како што се 100x2.5mm, 200x3.6mm, 300x4.8mm и други, прилагодливи за различни потреби.
Боја: Најчесто во црна или бела боја; црните стеги обично се UV-отпорни, што ги прави погодни за надворешна употреба.
Температурен опсег: Обично издржуваат температури од -40°C до +85°C, што ги прави соодветни за различни климатски услови.
26 version
shih të gjitha
Пластични стеги, црни UV resist
Сигурна најлонска врска за брзо организирање и поврзување на кабли и проводници.
Материјал: ПА 6.6 – Полииамид
Отпорност на температура (мин./макс.): од -40 до +85 °C
Температура при употреба (мин./макс.): од -10 до +85 °C
Без силикон: Да
Без халогени: Да
11 version
shih të gjitha