Përpunimi / prerja / bluarja / shpimi i materialit
Popular products from category Përpunimi / prerja / bluarja / shpimi i materialit
Шпиц штемајз
Ова шило е наменето за општи работи на рушење и изработка на отвори во тврди материјали како бетон. Целата ударна енергија на ударниот чекан се концентрира на една точка, што го прави исклучително ефикасно за вакви задачи.
Овој тип на шило е идеален за професионална употреба, обезбедувајќи одлични перформанси и издржливост во тешки услови на работа
HSS нарезница, DIN223
Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.
Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата
ZEBRA DUO S бургија за бетон D4-L75-AL39MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 4 мм
- Вкупна должина: 75 мм
- Работна должина: 39 мм
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
Set me trapka spirale HSS (1-10mm), 19 copë
Quadro бургија за бетон 4-спирали, SDS-Max
Моќна бургија за бетон со X-форма на главата и четириспирална хеликс-геометрија за брзо дупчење, со значително помирно работење и поголема прецизност во споредба со конвенционалните бургији кои имаат глава со две сечила.
Bashkim pjesësh figure për dru, 75x4/1.25/ 5 palë.
Këto tehe kanë një lidhje me bosht T dhe janë ideale për prerjen e shpejtë dhe të pastër të llojeve të ndryshme të drurit, duke përfshirë drurët dhe drurët e butë, si dhe panelet e laminuara dhe kompensatë. Trashësia e tyre është 1.25 mm, gjë që i bën
Глодало од тврд метал, конусно
Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.
HSCO спирални бургии
Прецизна високоефикасна дупчалка за обработка на не’рѓосувачки челик(на пр. V2A, V4A), термоотпорни челици и титан. Погодна и за општа, широка примена во челик со цврстина до 1200 N/mm², како и во лиено железо.
Брзо дупчење со совршено отстранување на стружките
Големи канали за стружки и мал јадро
Идеална за дупчење на основни (јадрени) отвори
Многу прецизно наострен врв за точно дупчење
Пакувањето на производот е изработено од 100% PCR (рециклирана пластика од домашен отпад), 100% рециклирачко.
Забелешка:
Од Ø 13,0 mm, дршката на дупчалката е стеснета на Ø 12,7 mm.
Препорачливо и за употреба во обичен челик, особено кога се бара подолг работен век во споредба со необложени HSS-дупчалки.
Bashkim pjesësh figure për dru/sharrë saber/150x3.6-5.1/ 5p.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и прецизно сечење на дрво, пластика и алуминиум, што ја прави идеална за различни апликации, вклучувајќи и конструкција на прозорци.
Погодна е за употреба со сабјести пили кои поддржуваат ваков тип на сечила.
Пакувањето обично содржи 5 парчиња, што ја прави практичен избор за професионалци и занаетчии.
Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181
Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181
HSS спирална бургија за челик, DIN340
HSS спирална бургија за челик, ZEBRA
Самоцентрирачка спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век притоа обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата.
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали
Глодало од тврд метал, цилиндрично шилесто
Вкрстено назабување - Универзален начин за обработка, на пример, на нерѓосувачки челик, челик со голема цврстина, сиво леано железо, варови, тврди челици и тврда пластика.
HSS двострана спирална бургија
Продолжеток за рачна врезница
Продолжетоците за рачни врезници од Wurth се висококвалитетни алатки дизајнирани за прецизно и ефикасно врежување на навои во различни материјали. Овие продолжетоци се изработени според стандардот DIN 377 и се погодни за употреба со врезници од различни големини.
Карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.
Димензии: Достапни во различни должини и големини на прифат, прилагодени за врезници од M4 до M16.
Прифат: Четириаголен прифат според DIN 10, овозможувајќи сигурно и стабилно држење на врезницата.
Примена:
Овие продолжетоци се користат за рачно врежување на навои во различни материјали, обезбедувајќи прецизност и квалитет при изработката.
Достапни модели:
Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M5-M8, 110mm
Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M9-M10
Bashkim pjesësh figure për metal 50/1,2/ 5 palë.
Këto tehe kanë një rregullim progresiv të dhëmbëve (1,1-1,5 mm), i cili mundëson prerje të shpejtë dhe të pastër të materialeve të holla dhe të trasha si alumini dhe metale të tjera me ngjyra. Thikat kanë një gjatësi prej 66 mm dhe janë ideale për përd