Përpunimi / prerja / bluarja / shpimi i materialit
Popular products from category Përpunimi / prerja / bluarja / shpimi i materialit
HSS врезници, DIN352
Сет HSS врезници, 3 парчиња, DIN352
Составен од почетна врезница (форма A), втора врезница (форма D) и трета врезница (форма C) за рачно врежување на метрички ISO стандардни навои согласно DIN13, во проаѓачки и слепи дупки во челик, обоени метали и групи на материјали од леано железо со цврстина до 800 N/mm².
Бургија за фасада HSS
Оваа WN тип RN фасадна градежна бургија се користи за:
- Дупчење на фасадни конструкции
- Монтажа на фасадни системи (термоизолација, фасадни панели, носачи, потконструкции)
- Длабоко и прецизно дупчење во челик и метални профили
- Работа при инсталација на анкери, завртки и фасадни прицврстувачи
Бургијата е наменета за професионална употреба, особено во градежништво и монтажа, каде што е потребна:
- стабилност при длабоко дупчење
- точна геометрија на отворот
- обработка на челик со јачина до 1000 N/mm²
Погодна е за работа на фасади, челични конструкции и системи каде што се бара сигурно и контролирано дупчење.
Повеќе наменска бургија (мермер, плочка)
Повеќенаменските бургии од Wurth се дизајнирани за ефикасно дупчење во различни материјали, вклучувајќи бетон, ѕидови, тули и камен. Еден од препорачаните модели е Ѕидарската бургија SDS-Plus Duo-s Vario, која се одликува со следниве карактеристики:
-
Самоцентрирачки врв со два резни раба, овозможувајќи лесно започнување на дупчењето и прецизност.
-
Зајакнат vario навој за побрзо дупчење и ефикасно отстранување на прашината.
-
Погодна за батериски ударни дупчалки, обезбедувајќи флексибилност при работа.
Оваа бургија е изработена од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и сигурност. Достапна е во различни димензии, прилагодени на вашите потреби.
Брусна хартија USEIT, суво брусење
Се користи за обработени и необработени површини, гипс картон, пластика, боја, тврди и меки површини.
Прашината од брусењето целосно се отстранува од површината.
Без затнување, со високи перформанси на брусење и долг работен век.
Komplet stërvitjeje ndërtimi SDS PLUS-Quadro
Set shpuese murature, SDS plus Quadro - 4 spirale, 8 copa
Dimensionet:
- 5.0 X 50 X 110mm
- 5.0 X 100 X 160 mm
- 6,0 X 50 X 110 mm
- 6,0 X 100 X 160 mm
- 8,0 X 50 X 160 mm
- 8,0 X 100 X 160 mm<
Pincë 5 K
Оваа пиличка е дизајнирана за професионална употреба, обезбедувајќи чисти и точни сечи. Погодна е за сечење на дрво, пластика и метал, што ја прави идеална за занаетчии и индустриски работници. Ергономскиот дизајн овозможува удобност при работа, додека висококвалитетните материјали гарантираат долготрајност и издржливост на алатот.
HSS спирална бургија за челик, Standard
Sharrë për dru 305x4.0/5 palë.
Këto tehe kanë saktësi dhe qëndrueshmëri të lartë, ideale për aplikime profesionale ku kërkohet prerja e shpejtë dhe e pastër e drurit. Dimensionet dhe specifikimet e tehut e bëjnë atë të përshtatshëm për t'u përdorur në një shumëllojshmëri të gjerë të
ZEBRA HSS бургија за метал, DIN340
Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки.
Bashkim pjesësh figure për dru Bosch/AEG 75/4/ 5 palë.
Оваа пила е дизајнирана за брзо и чисто сечење на дрво, обезбедувајќи висока прецизност и долговечност. Погодна е за професионална употреба во дрводелството и градежништвото, овозможувајќи ефикасно сечење на различни видови дрво. Пакувањето содржи 5 парчиња, што ја прави економичен избор за занаетчии и професионалци.
Диск за брусење, челик, ZEBRA Speed
Употреба:
Подеднакво ефикасна за обработка на челик и не'рѓосувачки челик. Погодна за брусење на рабови, тврди површини, тврди заварени споеви и слично.
Карактеристики:
Без остатоци од железо, хлор и сулфур (<0,1%).
Погодна за KWU класа II.
ZEBRA ѕидарска бургија - 4 спирали SDS-plus
Супериорно решение за дупчење во тврди и армирани материјали.
Целиот врв на дупчалката е направен од едно парче тврд метал со симетрично распоредени рабови за сечење кои ја намалуваат можноста за заглавување.
Четири прогресивни спирали овозможуваат ефикасно отстранување на прашината за време на дупчењето.
Set i shpimeve Optimum step 4-30 mm
Rrota bluarëse najloni D115 mm
Оваа флексибилна и еластична брусна плоча е изработена од специјална комбинација на синтетички влакна и рамномерно вградени абразивни зрна (силициум карбид), што овозможува идеално прилагодување на геометријата на работниот предмет за оптимален контакт со површината. Погодна е за употреба со аголни брусилки без потреба од дополнителен носач, што ја прави идеална за професионална употреба во металопреработувачката и дрвната индустрија.
Bashkim pjesësh figure për metal/shpatë 228/2.9/ 5 palë.
Оваа пила е дизајнирана за прецизно и ефикасно сечење на метални профили и цевки, како и дебели лимови со дебелина од 4 до 12 мм. Специфичниот дизајн на забите, со растојание од 2,5 до 3,2 мм, овозможува брзо и чисто сечење, додека широкото тело на пилата обезбедува стабилност и прецизност при работа.
Stërvitja me çekiç, SDS-mach, 400mm
Kjo fëndyell është projektuar për punë të vështira, të tilla si shpimi dhe thyerja e betonit, tullave dhe materialeve të tjera ndërtimi. Gjatësia e majës është 400 mm, gjë që e bën atë ideal për detyrat që kërkojnë depërtim të thellë. Kjo fëndyell përq
ZEBRA-Рам за бонсек платно, метален, L 400mm
Лесна и практична пила за метал со алуминиумска рачка
Многу лесна, со висока стабилност и исклучително отпорна на гребнатини.
Метален носач од метална цевка, боен со прашкаста боја.
Одлично водење на пилата.
Рачка во форма на пиштол, изработена од алуминиум и боена со прашкаста боја.
Универзална примена.
Положбите на сечилото на пилата може да се прилагодуваат во 6 насоки.
Брзо затегање и замена на сечилата.
Затегањето на сечилото е со систем за брзо отпуштање во самата рачка.
Машинска врезница за непроодни дупки Optimum
Оваа урезница е дизајнирана за сечење на метрички навои во челик и е особено погодна за употреба на непроодни или слепи дупки. Оваа урезница одговара на DIN 376 стандардот, што значи дека е со висока прецизност и ефикасност при сечењето на навои, обезбедувајќи квалитетен завршен производ. Идеална е за професионални апликации во механичка обработка на материјали
Bashkim pjesësh figure/shpatë metalike 150X2.9
Ky lloj teh ka dhëmbë të vegjël deri shumë të vegjël (nga 1 mm në 1,4 mm) që mundëson një prerje të qetë. Tehu ka një trashësi prej 0.9 mm dhe është bërë për përpunimin e materialeve të tilla si alumini dhe metalet e rënda me ngjyra. Lidhja është 1/2 i