Ngjitës
Popular products from category Ngjitës
Ngjitës super Klebfix
Mjete për sigurimin e bulonave me forcë mesatare
Metal i lëngët FE1, 500 gr.
Metal i lëngshëm, 2K, 25 ml
Средство за осигурување завртки висока цвртина
Средство за осигурување на завртки со висока цврстина претставува осигурувач и навојна маса која тешко се разделува. Се користи за осигурување, зацврстување и заптивање на завртки, навртки, навојни вметоци, навојни чепови кои не треба да се разделуваат. Погоден е за навојни споеви кои се изложени на големо оптоварување, го спречуваат разделувањето предизвикано од вибрации или ударно оптоварување. Има одлична хемиска и топлотна стабилност и може да се раздвои само со помош на специјален ударен алат или на температура повисока од 300 степени.Ова универзално средство има големо подрачје на примена.
Лепак за дрво D3
MBX KM3 е лепак за дрво на база на PVA, применлив за внатрешно и надворешно лепење. Како еднокомпонентен лепак обезбедува класа D3; со дополнителна компонента обезбедува спој од класа D4.
• Тип: Лепак за дрво D3/D4
• Намена: Спојување дрво и плочести материјали на база на дрво
• Клучни својства: PVA основа | За еднокомпонентна или двокомпонентна примена
• Предности: Добра отпорност на вода | Погоден за фурнирање
• Употреба: Нанесување со валјак или четка и притискање со стега
Ngjitës FSK për PVC
I destinuar për saldimin e ftohtë të PVC-së gjatë prodhimit të zdrukthtarisë PVC, si dhe për ngjitjen e profileve të tjera PVC, për lidhjen e tubave PVC (me përjashtim të atyre për lëngjet nën presion).
Mbytës tubash me PTFE, 50 g
Ngjitës druri D3 12 kg
Ngjitës druri i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
Rezistencë e lartë ndaj ujit dhe nxehtësisë
Sistemi i thjeshtë derdhjeje
Duke zhvidhosur grykën e ngjitësit, përmbajtja e ena mund të derdhet pastër dhe lehtë.
Super ngjitës, 20g
Средство за осигурување на лагери, висока цврстина
Средство за осигурување лежишта со висока цврстина
- за извондредно јаки зацврстувања на ракавци, чаури, запченици, клинови, склопови на вратила, слоеви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптоварувања.
- Спречува корозија и запекување на лагерите.
- Демонтажа на лагерите е можна со помош на специјални алати - радапцигери
Ngjitës 2K REPLAST ME - 30 sek.
Ngjitës 2C për riparimin dhe lidhjen e pjesëve plastike
Ngjitës praktikisht për çdo lloj plastike
Средство за осигурување лежишта на покачена температура
Средство за осигурување на лежишта со висока цврстина се користи за силно зацврстување на ракавци, чаури, запчаници, споеви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптоварувања и температура.Ова средство е отпорно на температури од -55 до +200 степени.Средството за осигурување на лежишта спречува настанување на корозија, оштетувања на контактните површини кои ги осигуруваме и пополнува зазори од 0.2mm.
DP 300 izolues motori dhe banese
Përbërësi plastik i qëndrueshëm për mbylljen e motorëve dhe kutive me një shkallë të lartë rezistence ndaj temperaturës.
Rezistencë e garantuar ndaj dridhjeve afatgjatë.
Parandalon korrozionin atmosferik.
>Rezistent ndaj ujit, ajr
Ngjitës i nyjeve sipërfaqësore, 50 g
Ngjitësi i sipërfaqes së kuqe përdoret për sipërfaqe horizontale dhe vertikale të materialeve të ndryshme. Është shumë viskoz dhe mbush boshllëqet deri në 0.5 mm. Ky përbërës izolues kompenson çarjet e formuara në metale deri në një temperaturë prej 12