Pajisjet/instalimet elektrike
Popular products from category Pajisjet/instalimet elektrike
Изолир трака PVC
Eлектроинсталациска трака за изолирање која е изработена од ПВЦ, означува и дава сигурна изолација на електро инсталации. Отпорноста на електро пробивност на оваа трака е до 25kv/mm, тешко е запалива и обезбедува безбедно и лесно ракување. Отпорна е на кинење, стареење, има голема флексибилност и моќ на лепење. Оваа трака подржува работен напон од 600V и се применува за изолирање, означување на електрични инсталации, зацврстување на кабелски снопови итн.
Пластични стеги, црни UV resist
Сигурна најлонска врска за брзо организирање и поврзување на кабли и проводници.
Материјал: ПА 6.6 – Полииамид
Отпорност на температура (мин./макс.): од -40 до +85 °C
Температура при употреба (мин./макс.): од -10 до +85 °C
Без силикон: Да
Без халогени: Да
Изолир трака
Изолир лента е наменета за безбедно изолирање и обележување на електрични инсталации. Изолационата лента е ефикасен изолатор на електрична енергија, го спречува преносот на струја од еден проводник на друг. Спречува струен удар. Се користи за поправка на оштетените кабли и безбедно изолирање на жицата.
Shirit vetëvullkanizues 20KV 19mm/10m
Shirit PTFE, DVGW, 12 mm x 12 m x 0,1 mm, 60 g, DN≤10
Ова е ПТФЕ лента за заптивање на навојни споеви со димензии 12 мм ширина и 12 м должина. Изработена е од политетрафлуороетилен (ПТФЕ) и е отпорна на агресивни медиуми. Лентата не се лепи и не набабрува, што спречува заглавување на навојот. Погодна е за температури од -240°C до +240°C и притисоци до 25 бари. Има DVGW сертификат според DIN EN 751/3 и DIN 30 660.
VARIFIX C монтажни шини 3m
ВАРИФИКС C монтажна шина е висококвалитетен производ од компанијата Wurth, дизајниран за различни монтажни апликации. Изработена е од челик со Sendzimir галванизација, што обезбедува одлична заштита од корозија.
Оваа шина е дел од системот VARIFIX, кој нуди флексибилни и сигурни решенија за монтажа со широк спектар на системски компоненти.
Shirit izolues PTFE., 12 x 0.075 x 10 m
Професионален сет за рачно навртување, кој вклучува 12 двострани битови со различни профили и големини, овозможувајќи флексибилност при работа со различни типови завртки. Битовите се изработени од висококвалитетен челик, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на абење. Рачката е ергономски дизајнирана за удобен и сигурен стисок, намалувајќи го заморот при подолготрајна употреба. Сетот доаѓа во компактна кутија за лесно складирање и транспорт.
Термособирачки црева
Термособирачките црева се изолаторски материјали кои, под дејство на топлина, се собираат и обезбедуваат заштита на електрични споеви, жици и кабли од механички оштетувања, влага и корозија.
Wurth Македонија нуди термособирачко црево со димензии 2,4/1,2 мм, спакувано во котур од 10 метри. Ова црево е изработено од висококвалитетен материјал кој обезбедува сигурна изолација и долготрајна заштита на електричните споеви.
Oplatol 10 kg - Gati për përdorim menjëherë!
Стега со гума STANDARD 15-19
Стегата со гума е метална стегачка алатка со интегриран гумен влошок, дизајнирана за сигурно прицврстување на цевки, кабли или слични компоненти. Гумената облога обезбедува заштита од вибрации, абење и оштетувања, додека металниот дел гарантира стабилност и издржливост. Идеална за употреба во водоводни, електрични и механички инсталации.
GlycoTherm HVAC 10 litra
Shirit butili për hidroizolim me filtër 10cm/20m
Pincë për shpimin e fletëve trapezoidale
Овој производ е клешта за бушење на трапезни лимови, дизајнирана за прецизно и ефикасно дупчење на метални лимови со трапезен профил. Изработена е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајност и сигурност при употреба. Оваа клешта е идеална за професионална употреба во градежништвото и металната индустрија.
Shirit membranë hidroizoluese 12cm/10m
Кабелска врска T
Стега со навој
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.