Електрична вибрациона дупчалка ESB 65-13K Classic

6 790 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична ударна дупчалка ESB 65-13K Classic со влезна моќност од 650 W и маса 1,65 kg, за дупчење и ударно дупчење.

• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–2800 вртежи/min | 0–44800 удари/min
• Футер и капацитет: Метален брзостегачки футер ROHM | Бетон до 13 mm | Дрво до 25 mm | Метал до 10 mm
• Регулирање и ракување: Потенциометар за регулирање на брзината | Дополнителна рачка со ограничувач на длабочината

intelisale.product.documents
Shifra: 5717031011
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Режим на работаДупчење, штимување, ударно дупчење
Макс. дијаметар на дупчење во метал10 mm
Број на вртежи без оптоварување0 – 2.800 o/min
Вибрации22 m/s2
Влезна моќност650 W
Макс. дијаметар на дупчење во бетон13 mm
Број на удари без оптоварување0 – 44.800 min⁻¹
Макс. дијаметар на дупчење во дрво25 мм
Класа на заштитаII
Тежина1,65 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Режим на работаДупчење, штимување, ударно дупчење
Макс. дијаметар на дупчење во метал10 mm
Број на вртежи без оптоварување0 – 2.800 o/min
Вибрации22 m/s2
Влезна моќност650 W
Макс. дијаметар на дупчење во бетон13 mm
Број на удари без оптоварување0 – 44.800 min⁻¹
Макс. дијаметар на дупчење во дрво25 мм
Класа на заштитаII
Тежина1,65 kg
Гаранција на производ3 години