Binarët e ndërtimit
Popular products from category Binarët e ndërtimit
Дихт лента
Дихт траката VKP-BASIC е компресибилна заптивна трака изработена од полиуретанска пена со отворени ќелии, импрегнирана со акрилатна дисперзија. Се користи за заптивање на споеви и фуги во градежништвото, обезбедувајќи заштита од влага, прав и бучава. Траката е самолеплива на една страна, што овозможува лесна и брза инсталација. Отпорна е на УВ зрачење и стареење, со што обезбедува долготрајна заштита на споевите.
Трака за RAL монтажа EUROSEAL
Трака за RAL монтажа (U-305) универзал 100mm x 40m е самолеплива лента со мембрана за сушење, наменета за внатрешно и надворешно дихтување на споеви при монтажа на столарија. Оваа трака обезбедува контролиран квалитет на инсталацијата во согласност со барањата на RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors).
Двострана леплива трака
Двостраната леплива трака е практичен алат за прицврстување на различни материјали без видливи споеви. Составена е од основа обложена со лепило од двете страни, овозможувајќи цврсто и трајно лепење.
Карактеристики:
Висока лепливост: Обезбедува силна врска меѓу различни површини, вклучувајќи хартија, пластика, стакло и метал.
Разновидност: Достапна е во различни ширини и должини, прилагодливи за специфични потреби.
Лесна употреба: Едноставно се аплицира и отстранува, без да остава траги.
Примена:
Домаќинство: Идеална за декорации, прицврстување на килими или постери.
Канцеларија: Користи се за монтажа на постери, фотографии или лесни предмети на ѕидови.
Индустрија: Примена во монтажа на делови каде што е потребно скриено лепење.
Примери:
Duplex трака 48мм x 10м: Двострана леплива лента на база на полипропилен со акрилен лепак, флексибилна и издржлива.
Дуплофан 18мм х 20м: Универзална двострана самолеплива лента отпорна на високи температури, достапна во различни димензии.
Со правилен избор и употреба на двострана леплива трака, можете лесно и ефикасно да прицврстите различни предмети без потреба од дупчење или дополнителни прицврстувачи.
Бандаж трака
Алу- леплива трака
Алуминиумската леплива трака е идеална за системи за греење, вентилација и климатизација (HVAC). Отпорна е на влага, UV светлина и има силно лепило. Погодна за изолација на канали и цевки, со температурен опсег од -20°C до +120°C.
Алу леплива трака
Сигурна алуминиумска лента со силно лепило, идеална за системи за греење, вентилација и климатизација (HVAC), изолација на канали и цевки, отпорна на влага и УВ светлина.
Shirit ngjitës alumini
Креп трака 50m
Креп траката е универзален производ, идеален за заштита, фиксирање или обележување при различни проекти. Изработена од квалитетен хартиен материјал со леплив слој, таа обезбедува сигурно прицврстување без да остави траги по отстранувањето.
Најчесто се користи при фарбање за заштита на површини, како и за прецизно обележување. Лесна е за употреба, флексибилна и отпорна на кинење, што ја прави неопходна во градежништво, занаетчиски работи или за домашна употреба. Достапна е во различни ширини за прилагодување според специфичните потреби.