Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W,2х5Ah

39 080 ден me TVSH
39 080 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, моќна батериска аголна брусилка со мотор без четкици (Brushless Motor), со лизгачки прекинувач за средно-тешки груби работи за сечење и брусење. Ергономско гумирано тело како и рачка отпорна на вибрации за зголемена удобност при работата. Потенциометар со 3-степена за контрола на брзина на вртење.

intelisale.product.documents
Shifra: 5717526012
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Тежина на машината без батерија што може да се полни1650 г
Максимален дијаметар на дискот за сечење125 мм
Максимална брзина на мирување9000 вртежи во минута
Батерија што може да се полни/капацитет на батеријата5 Ah
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic; 2x 18V/5Ah батерии; 1x полнач; 1x BMC куќиште; 1x клуч; 1x странична рачка
Волтажа220 V/DC
Тип на навој x дијаметар на вретеното-навојМ14
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Тежина на машината без батерија што може да се полни1650 г
Максимален дијаметар на дискот за сечење125 мм
Максимална брзина на мирување9000 вртежи во минута
Батерија што може да се полни/капацитет на батеријата5 Ah
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic; 2x 18V/5Ah батерии; 1x полнач; 1x BMC куќиште; 1x клуч; 1x странична рачка
Волтажа220 V/DC
Тип на навој x дијаметар на вретеното-навојМ14