Download Mobile App

You can use our mobile app from given link. Click on Download App
Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Filters
    Preferencat
    Kërko

    Pëlhurë për pastrimin e xhamit mikroaktiv

    555 ден me TVSH
    555 ден me TVSH
    products.price.priceunitnote

    Njëra anë për pastrim, ana tjetër për lustrim

    Material: 70% poliestër, 30% poliamid
    Gjatësia x gjerësia: 40 x 40 cm
    Ngjyra: Blu

    Forca grisëse: 120 N

    intelisale.product.documents
    Shifra: 0899900138
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    *
    *
    *