Download Mobile App

You can use our mobile app from given link. Click on Download App
Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
KATEGORITË
    Close
    Filters
    Preferencat
    Kërko

    Kositëse baterish

    Popular products from category Kositëse baterish

    product.details.loading.text
    Shiko si. Grid Listë
    Ekrani Per faqe.
    Rëndit sipas:
    Filters

    Kositës bari pa kabllo, 40V, 33cm

    FLMAK33

     Акумулаторска косилка, 40V,33cm

     

    Bateri për bateri FARM 40V, 4Ah

    FLMABAT4

     Батерија за акумулатор FARM 40V, 4Ah

    Karikues baterie FARM 40V, 1A

    FLMAPUN1A

     Полнач за акумулатор FARM 40V, 1A

    Karikues baterie FARM 40V, 5A

    FLMAPUN5A

    Полнач за акумулатор FARM 40V, 5A

    Kositës me bateri FLMA36V

    FLMA36V
    Kositëse barishtore me akumulator eko miqësore që me performancën e saj mund të përballojë të gjitha sfidat me të cilat përballeni kur mirëmbani sipërfaqet e gjelbra. Bateria 36V, 4Ah siguron fuqi të shkëlqyeshme kositëse, ndërsa jetëgjatësia e baterisë g

    Karikues për programin e baterisë FARM 40V, 2A

    FLMAPUN2A

    Полначот FARM FLMAPUN2A е дизајниран за ефикасно и безбедно полнење на 40V батерии од серијата FARM. Со струја на полнење од 2A, обезбедува оптимално време на полнење и долготрајна издржливост на батериите. Неговата компактна и лесна конструкција овозможува лесно складирање и транспорт. Овој полнач е неопходен додаток за сите корисници на FARM батериски алати, обезбедувајќи постојана подготвеност за работа.