M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah

54 990 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина

intelisale.product.documents
Shifra: 5701405008
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Мотор и футер

EC Brushless мотор (без четкици) одржува постабилна брзина на вртење и при оптоварување. 13 mm металниот Röhm футер со челусти од тврд метал овозможува сигурно прицврстување на алатите.

*
*
*

Мотор и футер

EC Brushless мотор (без четкици) одржува постабилна брзина на вртење и при оптоварување. 13 mm металниот Röhm футер со челусти од тврд метал овозможува сигурно прицврстување на алатите.