Kultivator motorik 1000

35 990 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен моторен култиватор со бензински мотор R210 (4,1 kW / 3600 вртежи) и запремнина од 212 cc, дизајниран за ефикасна обработка на почвата и подготовка на градински и земјоделски површини. Обезбедува стабилна работа со 2+1 брзини и длабочина на орање над 100 mm, идеален за промена на тврда почва во плодна градина. 

intelisale.product.documents
Shifra: FMK1000
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Модел на моторR210
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)4.1/3600
Запремнина212
Капацитет на резервоарот за гориво (L)3.6
Капацитет на масло за мотор (L)0.55
Модел на погонЗапчаник
Капацитет на масло за пренос(L)1.7
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:134/Споро:96.5/N/Назад:70
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1620*640*860
Нето тежина (kg)78
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаДА
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Модел на моторR210
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)4.1/3600
Запремнина212
Капацитет на резервоарот за гориво (L)3.6
Капацитет на масло за мотор (L)0.55
Модел на погонЗапчаник
Капацитет на масло за пренос(L)1.7
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:134/Споро:96.5/N/Назад:70
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1620*640*860
Нето тежина (kg)78
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаДА
Гаранција на производ2 години