Kositës motorik 56cm, 170cc

21 990 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Motori: RV170-S3, me katër goditje
• Strehimi: 20" Shtresë metalike
&dem; Madhësia e rrotës: 14” rrota (të pasme)
&dem; Gjerësia e kositjes: 22" (560mm)
• Lartësia e prerjes: 50-105mm
• Rezervuari i karbura

intelisale.product.documents
Shifra: FWT170
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Начин на движењетуркачка
Моќност на мотор2,5 kW, 170 cc
Куќиште20″метално куќиште
Тркала14″ (задни)
Тип на палењерачно
Резервоар на гориво0,8 L
Резервоар на масло0,5 L
Висина на косење50 – 105 mm (7 позиции)
Ширина на косење56cm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Начин на движењетуркачка
Моќност на мотор2,5 kW, 170 cc
Куќиште20″метално куќиште
Тркала14″ (задни)
Тип на палењерачно
Резервоар на гориво0,8 L
Резервоар на масло0,5 L
Висина на косење50 – 105 mm (7 позиции)
Ширина на косење56cm