High Tack MS Profi мулти лепило

High Tack е еднокомпонентно MS лепило со висока јачина на лепење и висока почетна лепливост. Наменето е за професионална употреба каде е потребен цврст и стабилен спој без дополнително прицврстување.

• Тип: Структурно MS лепило со високо почетно прилепување
• Намена: Силно лепење на различни материјали во внатрешна и надворешна примена
• Клучни својства: Не се лизга на вертикални површини | Трајно еластичен спој | Без силикон и без растворувачи
• Предности: Добра UV стабилност | Отпорност на временски услови | Можност за бојадисување по целосно сушење
• Употреба: Монтажни, градежни и завршни работи

Available in 2 versions
Show Executions

High Tack е структурно лепило на база на силан модифициран полимер, наменето за силно лепење кога е потребно екстремно почетно поврзување и стабилен еластичен спој. Производот е соодветен за апликации каде е важно елементот да остане стабилен веднаш по поставувањето.

Најчеста примена:
Најчесто се користи за монтажни, градежни и завршни работи на различни површини, вклучително и апликации на вертикални површини, без потреба од дополнително прицврстување.

Области на примена:
• Внатрешна и надворешна примена
• Лепење на повеќето површини, вклучително и влажни површини
• Апликации каде е потребна висока почетна јачина
• Споеви изложени на акустични и механички вибрации

Клучни предности:
• Екстремно високо почетно поврзување
• Не се лизга кога се нанесува вертикално
• Не бара дополнително прицврстување
• Трајно еластичен леплив спој
• Апсорбира акустични и механички вибрации
• Добра UV стабилност и отпорност на временски услови
• Може да се бојадиса по целосно сушење
• Не е корозивен за метали
• Водоотпорен и отпорен на морска вода
• Без силикон и без растворувачи

Начин на употреба:

  1. Површините треба да бидат чисти и подготвени за нанесување.
  2. Производот нанесете го директно од картриџ на местото на лепење.
  3. Поставете го елементот и притиснете до стабилно прилепување.
  4. Оставете спојот да стврдне во согласност со условите на работната средина.
  5. Бојадисување е можно по целосно сушење на материјалот.
 

Безбедност и складирање:

Производот треба да се користи и складира според локалната техничка и безбедносна документација. Потврдените технички параметри за оваа група вклучуваат хемиска основа силан модифициран полимер, температура на обработка од 5 до 40 °C и температурна отпорност од -40 до +90 °C.

 

Најчесто поставувани прашања:

П: Дали е погодно за вертикални површини?
О: Да, производот не се лизга при вертикално нанесување и не бара дополнително прицврстување.

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
product.details.associated.products.loading.text

High Tack е структурно лепило на база на силан модифициран полимер, наменето за силно лепење кога е потребно екстремно почетно поврзување и стабилен еластичен спој. Производот е соодветен за апликации каде е важно елементот да остане стабилен веднаш по поставувањето.

Најчеста примена:
Најчесто се користи за монтажни, градежни и завршни работи на различни површини, вклучително и апликации на вертикални површини, без потреба од дополнително прицврстување.

Области на примена:
• Внатрешна и надворешна примена
• Лепење на повеќето површини, вклучително и влажни површини
• Апликации каде е потребна висока почетна јачина
• Споеви изложени на акустични и механички вибрации

Клучни предности:
• Екстремно високо почетно поврзување
• Не се лизга кога се нанесува вертикално
• Не бара дополнително прицврстување
• Трајно еластичен леплив спој
• Апсорбира акустични и механички вибрации
• Добра UV стабилност и отпорност на временски услови
• Може да се бојадиса по целосно сушење
• Не е корозивен за метали
• Водоотпорен и отпорен на морска вода
• Без силикон и без растворувачи

Начин на употреба:

  1. Површините треба да бидат чисти и подготвени за нанесување.
  2. Производот нанесете го директно од картриџ на местото на лепење.
  3. Поставете го елементот и притиснете до стабилно прилепување.
  4. Оставете спојот да стврдне во согласност со условите на работната средина.
  5. Бојадисување е можно по целосно сушење на материјалот.
 

Безбедност и складирање:

Производот треба да се користи и складира според локалната техничка и безбедносна документација. Потврдените технички параметри за оваа група вклучуваат хемиска основа силан модифициран полимер, температура на обработка од 5 до 40 °C и температурна отпорност од -40 до +90 °C.

 

Најчесто поставувани прашања:

П: Дали е погодно за вертикални површини?
О: Да, производот не се лизга при вертикално нанесување и не бара дополнително прицврстување.

*
*
*