Комбинирана клешта со обложени рачки 180mm

1 690 ден me TVSH
1 690 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • За фаќање, држење и сечење на меки и тврдите жици и кабли.
  • Челичен алат висок квалитет за долг век на траење и прецизно држење и сечење на површини.
  • Долги сечива, погодна и за подебели кабли
  • Сечива: Дополнително индукциски закалени
  • Површина: Целосно полирана и запечатена со транспарентен лак
  • Обвивки на рачката: PVC, со двојно потопување
  • Поврзувач: Поврзувач со обвивка

 

 

intelisale.product.documents
Shifra: 071501575
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
Должина (L)180 mm
Максимална способност за сечење на средно жично дијаметар2,8 mm
Максимална способност за сечење на тврдо жично дијаметар2,5 mm
ПовршинаСо лак
Должина во инчи (L)7"
Материјалчелик
Материјал на рачкаПоливинилхлорид (PVC)
ISO5746
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Должина (L)180 mm
Максимална способност за сечење на средно жично дијаметар2,8 mm
Максимална способност за сечење на тврдо жично дијаметар2,5 mm
ПовршинаСо лак
Должина во инчи (L)7"
Материјалчелик
Материјал на рачкаПоливинилхлорид (PVC)
ISO5746