Фикс анкер (W-FB/S)

Фикс анкер W-FB/S со Европска техничка оцена (ETA-20/0228), опција 7, за стандардни прицврстувања во ненапукнат бетон. Погоден е за монтажа на конструкциски и инсталациски елементи со средно тешки оптоварувања.

  • Тип: механички фикс анкер од поцинкуван челик

  • Намена: прицврстување во ненапукнат бетон

  • Одобрение: ETA-20/0228, опција 7

  • Предности: две ефективни длабочини на анкерување

  • Употреба: предмонтажа, проодна и дистанцирана монтажа

Available in 21 versions
Show Executions

W-FB/S е механички фикс анкер за поединечно прицврстување или повеќекратно неносечко прицврстување во ненапукнат бетон. Наменет е за стандардни апликации каде што е потребно сигурно механичко анкерување на метални, дрвени или инсталациски елементи во бетонска подлога.

Производот има European Technical Assessment ETA-20/0228, опција 7, за примена во ненапукнат бетон при статичко или квазистатичко оптоварување во димензиите M8-M16.

Најчеста примена

Најчесто се користи за анкерување елементи со средно тешки оптоварувања во бетон, особено кога е потребна проодна монтажа низ прицврстуваниот елемент или монтажа со претходно поставување на анкерот.

Области на примена

Производот е погоден за примена во стандарден бетон C20/25 до C50/60, во ненапукнат бетон. Типични примени се:

  • метални конструкции

  • потпори и конзоли

  • кабелски носачи и цевководи

  • дрвени конструкции и греди

  • држачи за греди и рожници

  • заштита од удар и системи за огради

Клучни предности

Анкерот овозможува избор меѓу стандардна и редуцирана длабочина на анкерување. Тоа ја олеснува адаптацијата според бараното оптоварување и дебелината на прицврстуваниот елемент, без промена на основниот тип на производ.

Погоден е за три начини на монтажа: предмонтажа, проодна монтажа и дистанцирана монтажа. Ова го прави применлив во различни ситуации на градилиште и при монтажни работи.

Означувањето на новото пакување е наменето за побрза проверка при монтажа: на кутијата се наведени димензиските податоци, монтажните чекори, инсталациониот момент, носивоста и CE ознаката. Дополнително, буквена ознака на телото на анкерот помага при препознавање на точната должина на терен.

Начин на употреба

  1. Изберете ја соодветната варијанта според дијаметарот, должината, дебелината на прицврстуваниот елемент и бараното оптоварување.

  2. Издупчете отвор со номинален дијаметар на бургија соодветен на дијаметарот на анкерот.

  3. Почитувајте ја пропишаната длабочина на дупчење и длабочина на поставување за избраната варијанта.

  4. Поставете го анкерот според избраниот тип на монтажа: предмонтажа, проодна или дистанцирана монтажа.

  5. Затегнете со пропишаниот момент на затегнување за конкретниот дијаметар.

Безбедност и складирање

W-FB/S од поцинкуван челик смее да се користи само во суви внатрешни простории. За носивост, растојанија, длабочини на поставување и момент на затегнување треба да се следат техничките податоци и одобрението за конкретната димензија.

Дозволени оптоварувања и параметри за монтажа
Дозволени оптоварувања според EN 1992-4 за поединечни анкери, без влијание од растојанието помеѓу анкерите и оддалеченоста од работ. Вклучен е вкупниот фактор на сигурност (γMi и γF).
     
Клучни параметри според димензијата на анкерот
Дијаметар на анкерM8M10M12M16
Дијаметар на отвор d0 [mm]8101216
Момент на затегнување Tinst [Nm]153050100
Големина на клуч SW13171924
Мин. дебелина на бетон hmin [mm]100100130170
Мин. растојание smin [mm]40557590
Мин. растојание од раб cmin [mm]456590105
Дозв. затегнување N во C20/25 [kN]3,6 / 5,74,8 / 6,78,3 / 12,312,3 / 17,4
Дозв. смолкнување V во C20/25 [kN]3,8 / 5,95,9 / 7,88,3 / 13,524,6 / 25,1
Дозв. момент на свиткување M [Nm]12,024,041,7106,3
     
Вредностите на оптоварување се дадени во формат намалена длабочина на анкерување / стандардна длабочина на анкерување. Деталните вредности за сите класи на бетон (C20/25 – C50/60) се наведени во техничката документација (ETA-19/0041).
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
product.details.associated.products.loading.text

W-FB/S е механички фикс анкер за поединечно прицврстување или повеќекратно неносечко прицврстување во ненапукнат бетон. Наменет е за стандардни апликации каде што е потребно сигурно механичко анкерување на метални, дрвени или инсталациски елементи во бетонска подлога.

Производот има European Technical Assessment ETA-20/0228, опција 7, за примена во ненапукнат бетон при статичко или квазистатичко оптоварување во димензиите M8-M16.

Најчеста примена

Најчесто се користи за анкерување елементи со средно тешки оптоварувања во бетон, особено кога е потребна проодна монтажа низ прицврстуваниот елемент или монтажа со претходно поставување на анкерот.

Области на примена

Производот е погоден за примена во стандарден бетон C20/25 до C50/60, во ненапукнат бетон. Типични примени се:

  • метални конструкции

  • потпори и конзоли

  • кабелски носачи и цевководи

  • дрвени конструкции и греди

  • држачи за греди и рожници

  • заштита од удар и системи за огради

Клучни предности

Анкерот овозможува избор меѓу стандардна и редуцирана длабочина на анкерување. Тоа ја олеснува адаптацијата според бараното оптоварување и дебелината на прицврстуваниот елемент, без промена на основниот тип на производ.

Погоден е за три начини на монтажа: предмонтажа, проодна монтажа и дистанцирана монтажа. Ова го прави применлив во различни ситуации на градилиште и при монтажни работи.

Означувањето на новото пакување е наменето за побрза проверка при монтажа: на кутијата се наведени димензиските податоци, монтажните чекори, инсталациониот момент, носивоста и CE ознаката. Дополнително, буквена ознака на телото на анкерот помага при препознавање на точната должина на терен.

Начин на употреба

  1. Изберете ја соодветната варијанта според дијаметарот, должината, дебелината на прицврстуваниот елемент и бараното оптоварување.

  2. Издупчете отвор со номинален дијаметар на бургија соодветен на дијаметарот на анкерот.

  3. Почитувајте ја пропишаната длабочина на дупчење и длабочина на поставување за избраната варијанта.

  4. Поставете го анкерот според избраниот тип на монтажа: предмонтажа, проодна или дистанцирана монтажа.

  5. Затегнете со пропишаниот момент на затегнување за конкретниот дијаметар.

Безбедност и складирање

W-FB/S од поцинкуван челик смее да се користи само во суви внатрешни простории. За носивост, растојанија, длабочини на поставување и момент на затегнување треба да се следат техничките податоци и одобрението за конкретната димензија.

Дозволени оптоварувања и параметри за монтажа
Дозволени оптоварувања според EN 1992-4 за поединечни анкери, без влијание од растојанието помеѓу анкерите и оддалеченоста од работ. Вклучен е вкупниот фактор на сигурност (γMi и γF).
     
Клучни параметри според димензијата на анкерот
Дијаметар на анкерM8M10M12M16
Дијаметар на отвор d0 [mm]8101216
Момент на затегнување Tinst [Nm]153050100
Големина на клуч SW13171924
Мин. дебелина на бетон hmin [mm]100100130170
Мин. растојание smin [mm]40557590
Мин. растојание од раб cmin [mm]456590105
Дозв. затегнување N во C20/25 [kN]3,6 / 5,74,8 / 6,78,3 / 12,312,3 / 17,4
Дозв. смолкнување V во C20/25 [kN]3,8 / 5,95,9 / 7,88,3 / 13,524,6 / 25,1
Дозв. момент на свиткување M [Nm]12,024,041,7106,3
     
Вредностите на оптоварување се дадени во формат намалена длабочина на анкерување / стандардна длабочина на анкерување. Деталните вредности за сите класи на бетон (C20/25 – C50/60) се наведени во техничката документација (ETA-19/0041).
*
*
*