Mjet dore
Popular products from category Mjet dore
Red Stripe продолжеток 1/2
Изработен за примени со голем вртежен момент. Продолжетоците се практични и овозможуваат пристап до тешко достапни места со леснотија. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.
Одвртувач 3K, со ударна капа и PH прифат, ZEBRA
Oпремен со 3K рачка која овозможува одлична ергономија и пренос на сила, што го прави погоден за долготрајна употреба. Острата има мат хромирана завршница и е направена од висококвалитетен материјал, додека црниот врв (Black Point) обезбедува дополнителна издржливост и прецизност при работа.
Сет окасто виљушкасти клуч со флекс. рачка 8пар.
- Сет октасто-виљушкасти клучеви. Во сетот е вклучена и флекс рачна.
- Сетот се состои од 8 дела:
- ОК 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 19.
- Флекс рачната е флексибилна под агол од 90 степени.
Dorezë Red Stripe 1/4 153mm
Madhësia e boshtit: 1/4"
Materiali: çeliku krom vanadium
Materiali i dorezës: plastikë me 2 përbërës
Sipërfaqja: e kromuar
>Gjatësia: 153 mm
Gjatësia e mekanizmit: 142 mm
Diametri i dorezës: 70 mm
Diame
Bisturi standard 2K me frena, 135 mm
Сет ZEBRA одвртувачи TORX со отвор, TX 10-40/7 пар.
Сечиво: Округло сечиво, мат хромирано
Погон: За внатрешни TX навртки со осигурувачки штип, „Black Point“
Содржина: 7 дела
7 одвртувачи TX со отвор:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Komplet çelësash dyshe me fund të hapur, 10 copë, ZEBRA
Set me çelësa me 12 pika 3/4'', 21 copë.
Set me çelësa metrikë me 12 pika, me makinë 3/4", me doreza dhe zgjatime të forta. Paketuar në një kuti transporti metalik.
Red Stripe насаден клуч 1/2 6 агли длабок
Прифат: 1/2”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Должина: 78 mm
Површина: хромирана
Инфрацрвен термометар -20/+650
Инфрацрвен термометар -20/+650 °C
Се испорачува со 9V батерија
Дигитален дисплеј за полесно читање
Точност: ± 2 °C
Опција за автоматско зачувување на податоци и лесно пребарување
Резолуција: 0,1 °C
Можност за Bluetooth конекција
Лимарска грип клешта паралелна 185mm
Рамните горни вилици и долните челусти во форма на V обезбедуваат 3 допирни точки за завртките со шестоаголна глава, навртките, цевките...
Предниот рамен врв овозможува стегање и држење на рамни материјали, листови. Погоден за обработка на метал, заварување, поправка на тешки возила, работи за одржување, водоводни работи... Лесно заклучување и отклучување преку рачката
Навртката за прилагодување на ширината на стегање овозможува лесно прилагодување на ширината на вилицата и притисокот на блокирање.
Lidhje Universale Red Stripe 1/4
E ndërtuar për aplikime me çift rrotullues të lartë. Lidhja fleksibël lejon punën rreth pengesave ndërsa lëkundet dorezën e arpionit. Aplikim universal: i përshtatshëm për shumë përdorime të ndryshme, nga ndërtimi dhe inxhinieria mekanike deri te mjedi
Бит 6-аг. 1/4, OK3, L25mm
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.
ZEBRA одвртувач со 6-аголен насаден прифат
Мат-хромиран шестоаголен одвртувач
Излез: DIN 475/2
Стандард: DIN 3125
LED ACCU мини рефлектор 10W
Мини полнечки LED рефлектор со моќност од 10W и COB технологија, обезбедува светлина во опсег од 1100 до 220 лумени, со 5 нивоа на осветлување. Со батерија од 4400 mAh, овозможува работа до 10 часа во најнискиот режим на светлина. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за користење на отворено. Компактните димензии овозможуваат лесна преносливост, додека куќиштето од алуминиум и ABS пластика обезбедува долготрајна употреба. Идеален е за работни места, градилишта, домови, дворови и кампување.
Кутија за алат метална, Standard
Кутиите за алат се практично и издржливо решение за организирано складирање и транспорт на алати. Изработени од висококвалитетни материјали, како што се пластика, метал или комбинација од овие, тие обезбедуваат заштита на алатите од оштетување и прашина.
Со повеќе прегради и фиоки, овозможуваат лесен пристап и организација на различни типови на алати. Некои модели имаат рачки за лесно носење и сигурни затворачи за безбедно складирање. Кутиите за алат се идеални за професионалци и домашни мајстори, нудејќи практичност и функционалност.
Zebra одвртувач, TORX
Zebra Torx одвртувач со округло сечиво и големина на врвот TX10. Должината на сечивото е 80 мм, а рачката има должина од 83 мм и дијаметар од 27 мм. Овој одвртувач е направен со мат хромирано сечиво и црно обоен врв, што овозможува одлична прецизност и трајност.
Овој производ е особено корисен за работа со Torx завртки, кои се често користени во автомобилската индустрија и за други прецизни апликации. Овозможува сигурно држење и лесно ракување, што го прави идеален за професионална употреба.