Нитрилни ракавици, Touch црни

Нитрилни ракавици NITRO-TOUCH NPF 55 за еднократна употреба, за двете раце, без пудра, со тежина на едно парче од 5,5 g (големина M) и просечна дебелина од 0,11 mm, мерено на дланка. Многу се отпорни и нудат удобност, умешност, сигурен зафат, чувствителност, прецизност и отпорност на течности.

Според стандардот: EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B | EN ISO 374-5:2016
Категорија: III
Оцени: 525
Материјал: Нитрил
Намена: Контакт со храна | лесни ракувања | прецизни монтажи | работа со детергенти | јаглеводороди | течности | маснотии
Пакување: Кутија со 100 парчиња

Available in 3 versions
Show Executions
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*